住所録の作成と管理、宛名印刷と一覧印刷ができるパソコンソフトです。差出人の登録や新規登録の操作を分かりやすい画面で説明する操作説明画面を搭載。インポートやエクスポート機能にて、別ソフトとの間で住所データ(CSVファイル)を活用できます。作成できる住所録は個人用と会社用の2種類。連名は4人まで登録できます。差出人情報は5つまで登録可能。また、差出人の宛名印刷、年賀状などの「受・送」管理、カスタマバーコードや料金別納印字、CSVインポートなど従来の機能はそのままに、今バージョンでは印刷機能並びにデータのバックアップ機能の改良を行いました。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
定番のMac用年賀状ソフト「宛名職人」がパワーアップして新登場。新のmacOSも対応保証。Macとの高い親和性、2026年午年のデザインを中心に15万点の素材を収録。
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌々日出荷
年賀状ソフト「筆まめ」の新版。宛名の印刷に必要な住所録作成から、送り先に合わせたデザインの作成まで、誰でも簡単に年賀状が作れます。豊富な素材数とこだわりの機能で、気持ちの伝わる手作り感が表現可能。
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。
色白
紙質上質紙
材質上質紙
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
白色度(%)81
仕様マット
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
文字色黒
適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色白
枚数400
用紙感熱紙
ラベルサイズ(mm)29×90
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
特殊粘着剤により、台紙からはがして貼り付けた直後は粘着力が弱いため、ラベルがゆがんだり曲がってしまっても、はがして貼り直すことができます。貼り付けが完了したら、時間の経過とともに粘着力が強くなりますので、郵送時にはがれてしまう心配もありません。
色ホワイト
用紙マルチプリント紙
紙厚(mm)0.19
坪量(g/m2)161
高品質な年賀状をラクに作れる手頃な年賀状ソフトです。そのまま使える素材30万点に加え、オリジナルのデザインを作れるツールとガイドブックなども収録し、初めてにも乗換の方にもおすすめです。
1個
特価
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
DVD・CDプラケース用インデックスカードが自作できます。ケースフタ用、ボトム用のカードが一度に作れます。
両面印刷できる厚手タイプの用紙です。表面は写真印画に最適なフォト光沢タイプ、裏面はつやなしマットタイプです。文字や画像の裏抜けがなく、美しく仕上がります。
表面は超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応、裏面は中解像度(720dpi)~モノクロ対応です。
エプソンプリンタ PM-4,000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応します。
ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、カードが作れます。
厚さ(mm)0.23±0.011
材質光沢
寸法(mm)210×297
サイズA4
対応機種インクジェットプリンタ
白色度(%)95
質量(g/m2)180±10
カードサイズ(mm)フタ用/120×120、ボトム用/150×117
アズワン品番64-0890-07
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
万能職人は有機汚れ(拭き掃除と解釈)にどこにでも使えます。
材質ノニオン界面活性剤(ポリオキシエチレン2ーエチルヘキシルエーテル)8%、両面活性剤2%、アルカリ剤、着色剤、精製水
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性アルカリ性
商品タイプ詰め替え用
繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
DVD・CDスリムプラケース用インデックスカードが自作できます。一緒に使うと便利なケース用背ラベル付きです。
カードは、両面印刷できる厚手タイプの用紙です。表面は写真印画に最適なフォト光沢タイプ、裏面はつやなしマットタイプです。文字や画像の裏抜けがなく、美しく仕上がります。
背ラベルはフォト光沢です。
カードの表面は超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応、裏面は中解像度(720dpi)~モノクロ対応です。背ラベルは超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応です。
エプソンプリンタ PM-4,000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応します。
ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、カードが作れます
厚さ(mm)カード/0.23±0.011、背ラベル/0.19±0.01(ラベルのみ0.11±0.01)
材質光沢
寸法(mm)210×297
サイズA4
対応機種インクジェットプリンタ
白色度(%)95
質量(g/m2)カード/180±10
カードサイズ(mm)カード/120×120、背ラベル/116×3
アズワン品番64-0890-06
1セット(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別長形3号
材質古紙40%使用
サイズ長形3号
本体寸法(mm)120×235
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15
サービス分類名入れ
美しい筆運びで伝える和のこころ ―
日本の美しい”桜”の友禅和紙で仕上げた筆ペンです。筆職人が手づくりした穂先は本格的な毛筆の書き味を楽しめます。
ハレの日に似合う雅な筆ペン。
お手紙や宛名書き、のし書きはもちろん、結婚式やお茶席でのご記帳やご贈答にもおすすめです。優美な桜文様、和紙のぬくもりのある筆ペンで、想いを伝えてみませんか。
書き味、絶妙!本格派毛筆。
奈良筆の製筆技術を活かし、一本一本手づくりした本格派毛筆タイプの筆ペンです。コシの強い人造毛を使用しており、トメ・ハネ・ハライが美しく表現できます。
質量(g)14
寸法(Φ×mm)10×176
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
サイズA4
厚さ(mm)ラベルのみ:0.10
タイプ連続給紙
紙質上質紙
坪量(g/m2)144
入数100シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。
0.120mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
両面に印刷ができる美しい光沢感の薄手タイプなので、写真を使った広告・チラシに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心>
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。
白色度(%)82
紙質光沢紙
坪量(g/m2)128
印刷方式両面
適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
技職人魂シリーズ「壁汚れ職人」の濃縮タイプです。
壁汚れ職人は壁紙やクロス壁に浸透し汚れを浮かせます。
泡立ちが少なく拭き取りが簡単に行えるため連続して広い範囲を一枚の雑巾で清掃できます。
何度か試してみてください。
材質ノニオン系界面活性剤(ポリオキシチレンアルキルエーテル1%)、グリコール類、メタケイ酸ナトリウム、金属封鎖剤、精製水
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性アルカリ性
商品タイプ詰め替え用
繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個(500mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。
支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。
支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)
質量(g)約755(電池・テープ除く)
種類【ビジネスフォーム】6種
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
入力方式JIS配列キーボード式
機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24
最大印字行数~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79
最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)
書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ7段階
外枠132種
地紋印刷既成地紋7種
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約175文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)
拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル
あて名登録約5000文字/最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.2~50
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム103種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(10.88MB)
カッターオートカッター
文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード