ほどよい明るさときれいな集光が特徴の、電球タイプのペンライトです。
カラーチェンジする宝石の観察や、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源に最適です。
アルファーミラージュのオリジナルペンライトMRの後継品です。
電球の種類白熱電球
電源単4電池2個
寸法(Φmm×Lmm)13×140
質量(g)26(電池含まず)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個
寸法(mm)Φ13×70
電球の種類LED
高輝度白色LEDを光源に採用。
2段階調光機能付。
携帯に便利なペン型ライト。
用途暗所での指示・確認
仕様高輝度白色LED
寸法(mm)Φ13×134
質量(g)約52
使用電池単5形アルカリ乾電池×3本
LED日亜化学製白色LED
マイゾックスコード217081
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手のひらサイズの蛍光鉱物6種に、付属のLEDブラックライトを当てて簡単に蛍光観察ができます。
仕様ビニールケース入り
セット内容LEDブラックライト(電源:単4乾電池3個(付属))、イエローコパル、石油入り水晶、ルビー、マンガンを含むカルサイト、蛍石、ハックマン石
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
乾電池駆動なのに、驚くほど明るさと性能を備えた本格的LEDペンライトです。
ON-OFF操作の繰り返しで点灯モードを4段階に切り替えることができます。
付属品キャップ、単4電池4個
寸法(mm)Φ14×150
質量(g)27
電源単4電池2個
連続使用時間180Lm/26分、70Lm/160分、25Lm/38時間
光源CREE XP-G RS LED
明るさ(Lm)180
照射距離(m)56.5
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。
IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本
明るさ(Lm)28
付属品ネックストラップ
連続使用時間約2時間15分
防塵防水性能IPX4
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト ペン型 明るさ120Lm
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形
トラスコ品番824-5452
セット内容ペンクリップ
質量(g)28
保護等級IPX4
外径(Φ)×全長(mm)15.2×132
連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)(最大)48
特殊用途防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF
質量(g)61
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3
防塵防水性能IP54
光束(Lm)最大:220
明るさ(Lm)光源(約)220~10
照射距離(m)最大:(約)46
連続点灯時間(時間)2~23
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127
質量(g)28
電源単4乾電池×2個(付属)
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
関連キーワード