10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = フロアマウントキット併用可能製品 = 実験室用ラックキット材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = 壁用マウントキット併用可能製品 = 実験室用ラックキット材質 = スチール長さ = 286mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

柔軟に使える多目的な個人学習キット。組立て、試行錯誤、実験を促す小学校低・中学年を対象にしたキットで、「遊びを通した学び」ができます。このキットで幅広い種類の作品を作ることができます。キット専用に用意されたオンラインアクティビティを利用すれば、レゴ学習システムの基本的な仕組みに親しむことができます。
セット内容総ピース数102個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。 トラスコ品番479-9721 セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m) 質量(kg)3.6
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = KRL6432定格電力範囲 = Maximum of 3WKRLシリーズ電流検出抵抗器キット. KRLシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた低抵抗電流検出抵抗器サンプルキットを取り揃えています。. 特長. 車載AEC-Q200. 電流検出. 金属ホイルキットタイプ. 表面実装. 用途. 自動車. 開発. プロトタイプ製作. テスト及び実験 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

レゴエデュケーションFLL Challenge クラスパック 2024 お試しセット SPP
エコ商品
FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE CHALLENGEとは:FLL Challengeは9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。1998年に米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社によってに設立され、日本では2004年から開催されています。現在、世界110カ国、約67,000チームが出場しており、毎年世界大会が世界数ヶ所で行われ各国の代表チームが参加しています。2008年にはアジア初の世界大会が東京で開催されました。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。「イノベーションプロジェクト」では毎年大会から出されるテーマに対する研究活動を行い、大会では専門家の前で問題解決策を提案します。子どもたちが科学技術に親しみながらチームで取り組むFLLの活動は、プログラミング教育、アクティブ・ラーニングの実践であり、21世紀型スキルを身につけるのに適した教育プログラムとして世界中の教育機関でで導入されています。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。お試しセット:学校でFLLを初めて体験するためのお試しセット。部活動などでの導入に最適です。
セット内容FLLミッションセット(公式ロボット競技セット)1組、エンジニアリング・ノートブック(生徒用テキスト:ダウンロード版)、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト:ダウンロード版)、ロボットゲームルールブック(チーム用ガイド:ダウンロード版)、先生向け研修、SPIKE(TM)プライム1組 型式SPP RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
11日以内出荷

レゴエデュケーションFLL Challenge クラスパック 2024 基本セット SPP
エコ商品
FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE CHALLENGEとは:FLL Challengeは9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。1998年に米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社によってに設立され、日本では2004年から開催されています。現在、世界110カ国、約67,000チームが出場しており、毎年世界大会が世界数ヶ所で行われ各国の代表チームが参加しています。2008年にはアジア初の世界大会が東京で開催されました。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。「イノベーションプロジェクト」では毎年大会から出されるテーマに対する研究活動を行い、大会では専門家の前で問題解決策を提案します。子どもたちが科学技術に親しみながらチームで取り組むFLLの活動は、プログラミング教育、アクティブ・ラーニングの実践であり、21世紀型スキルを身につけるのに適した教育プログラムとして世界中の教育機関でで導入されています。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。基本セット:総合的な学習の時間やSTEAMの授業など、クラスでFLLを実施するためのセットです。30人~40人の生徒が参加できます。12回で構成されるカリキュラムの最後には、学内FLL競技会を実施できるようになっています。
セット内容FLLミッションセット(公式ロボット競技セット)2組、エンジニアリング・ノートブック(生徒用テキスト)10冊、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト)2冊、ロボットゲームルールブック(チーム用ガイド)5冊、先生向け研修+継続サポート、スクールイベントガイド(学校内FLL大会運営ガイド)1冊、トロフィー1個、SPIKE(TM)プライム1組 型式SPP RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
11日以内出荷

レゴエデュケーションFLL Discover クラスパック 2024 基本セット KR
エコ商品
FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE Discoverとは:FIRST LEGO League Discoverは、子どもたちをSTEMの世界へ導く最初のプログラムです。4歳から6歳までの子供たちがこの学習の旅に参加します。毎年エキサイティングなチャレンジテーマがあり、4人のグループでそのテーマを探求します。専用のレゴのインスパイアセットでモデルをデザインしたり、アイデアをスケッチしたりします。プログラムの最後には、成果を称えるセレブレーション・イベントが行われます。幼稚園・保育園・プリスクールでのカリキュラムとしての導入に最適です。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。基本セット:幼稚園や保育園、学童などでFLLを実施するためのセットです。最大24人の園児が参加できます。10回で構成されるカリキュラムの最後には、園内で発表会を実施できるようになっています。
セット内容FLLディスカバーセット(公式大会セット)5組、ファミリーセット(家庭学習用ブロック)20人分、エンジニアリング・ノートブック(園児用テキスト)20人分、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト)1冊、先生向け研修(オンライン)、賞状(ダウンロード版)、トロフィー1個、デュプロ(R)くるくるゆうえんちセット1組 型式KR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
11日以内出荷

レゴエデュケーションFLL Discover クラスパック 2024 お試しセット KR
エコ商品
FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE Discoverとは:FIRST LEGO League Discoverは、子どもたちをSTEMの世界へ導く最初のプログラムです。4歳から6歳までの子供たちがこの学習の旅に参加します。毎年エキサイティングなチャレンジテーマがあり、4人のグループでそのテーマを探求します。専用のレゴのインスパイアセットでモデルをデザインしたり、アイデアをスケッチしたりします。プログラムの最後には、成果を称えるセレブレーション・イベントが行われます。幼稚園・保育園・プリスクールでのカリキュラムとしての導入に最適です。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。お試しセット:学校でFLLを初めて体験するためのお試しセット。
セット内容FLLディスカバーセット(公式大会セット)1組、ファミリーセット(家庭学習用ブロック)1組、エンジニアリング・ノートブック(園児用テキスト:ダウンロード版)、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト:ダウンロード版)、先生向け研修(オンライン)、デュプロ(R)くるくるゆうえんちセット1組 型式KR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
11日以内出荷

仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 201mm幅 = 64mm高さ = 18.5mm寸法 = 201 x 64 x 18.5mmボードには、ソケットと端子バインディングポストが付属しています。. ブレッドボード、KH - 204開発システム. 実用的なブレッドボードは、実験のセットアップや、回路をテストするためのプロトタイプに最適のツールです。RSでは、多様なニーズに適合するボードやアクセサリキットを用意しています。スイッチの実装や交換は迅速かつ簡単に行えます。4 mmプラグには、内蔵の端子バインディングポスト2本(レッドとブラック)を使用した接続オプションがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,630 税込9,493
7日以内出荷