材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
用途機械器具などの固定
材質アルミ合金製
定番のクランプです。
材質銅版製
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
材質鋼板製、米式
寸法(mm)225×125
開口寸法(mm)最大25
適用支柱径(mm)6~13
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
ウォーターバス等に使用すると便利です。
使用径(Φmm)0~25
サイズ特小
寸法A(mm)135
寸法D(Φmm)8
寸法B(mm)70
寸法C(mm)82
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
深型で面積の広い物の締め付けに便利です。
材質銅版
関連キーワード