ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
材質ステンレス(SUS430)
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
材質ヒドロナリウム合金
TGK品番0437-54-67-57
全長(mm)220
色黒
タイプ細管
使用範囲(Φmm)8~30
1個
¥1,430
税込¥1,573
35日以内出荷
支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。
材質金属製、米式
寸法(mm)150×120
開口寸法(mm)最大30
適用支柱径(mm)9~15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
使用径(Φmm)30
全長(mm)210
柄径×長さ(mm)Φ10×110
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード