材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
締付範囲(mm)0~45
材質ステンレス(SUS430)
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品スペアキャップ
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式
寸法(mm)205×70
開口寸法(mm)最大45
適用支柱径(mm)6~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
関連キーワード