座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
安定性の高い5脚式です。
ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
仕様リフトメカ付き
材質シート:ビニールレザー
質量(kg)5
キャスターあり
背もたれなし
座幅(mm)約390
座高(mm)約420~515
座奥行(mm)390
高さ調節可
アズワン品番1-4316-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えたレザーを使用しています。 SM-17は、長時間の実験作業に便利な足掛けリングが付属しています。 安定感に優れた5本脚丸型スツールです。
幅(mm)455Φ
色ブラック
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれなし
機構ガス圧上下調節、キャスター付
高さ調節可
グリーン購入法適合
ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。
材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)8.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚
材質シート部/ビニール、本体/スチール
寸法(mm)座部径Φ300×高400~525
質量(kg)4.4
色ブラック
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)400~525
高さ調節可
アズワン品番2-9376-01
素材レザー
対角(mm)脚部サイズ:460
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)535
高さ(mm)425~555
奥行(mm)535
キャスターあり
背もたれなし
本体質量(kg)5.2
座幅(mm)Φ390
座高(mm)425~555
高さ調節あり
素材レザー
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
丸椅子 高作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥8,198
税込¥9,018
仕様ガス圧リフト装置付、足置き、アジャスター/キャスター付属
材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン
幅(mm)450
質量(kg)約6.5/8(梱包)
高さ(mm)710~840
形式ノックダウン組立式(お客様組立)
奥行(mm)450
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれあり
材質(フレーム)スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×710~840
保証期間ご購入日より6ヶ月
座幅(mm)350
座奥行(mm)350
素材レザー
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×310mm
総耐荷重(kg)80
座面上下昇降機構付き。
座面は360度回転するので作業性に優れています。
フットレスト付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板
幅(mm)500
質量(kg)5.6
色ブラック
高さ(mm)755~930
奥行(mm)485
耐荷重(kg)80
キャスターあり
背もたれあり
座高(mm)600~775
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
こんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
キャスターなし
軽作業の際、ちょっと疲れた時、背もたれ、肘掛けにもなる便利物です。
用途軽作業や診察の椅子として使用して頂けます。
材質/仕上背部:成型合板・ウレタン・PVCレザー座部:合板・ウレタン・PVCレザー脚部:スチールパイプ(メッキ)、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)9.7
高さ(mm)700~830
種類作業用イス
キャスターあり
張地レザー張り
背もたれあり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)380
座高(mm)460~590
座×座高(mm)Φ380×460~590
素材レザー
微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。
作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。
背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。
発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-5988
質量(kg)3
色グレー
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー
背もたれなし
本体鋼板加工
座上下調節ねじ式
座幅(mm)Φ315
座高(mm)410~530
素材レザー
1脚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)495
質量(kg)10
高さ(mm)695~825、(背もたれ)W490
奥行(mm)495
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地ビニールレザー
背もたれあり
座幅(mm)380
座奥行(mm)380
素材レザー
総耐荷重(kg)80
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
キャスター付脚で効率の良い作業が可能です。
仕様座部:合板・ウレタンフォーム、脚:強化樹脂成型品5本脚・Φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
色ブラック
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー張り
背もたれなし
座上下調節ガス調節式
組立時間1人15分
素材レザー
背・座が独立して回転し、用途に合わせいろいろな体勢がとれるチェアーです。 ガスシリンダーにて座面が上下昇降します。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しております。
キャスターあり
幅(mm)455Φ
高さ調節可
背もたれあり
張地ビニールレザー
機構ガス圧上下調節、キャスター付
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
丸椅子 高作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥8,198
税込¥9,018
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
耐荷重(kg)90(目安)
キャスターあり
背もたれあり
組立時間20~30分
材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)約100
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)480
サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)
高さ調節なし
スタッキング可
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。
種類作業用イス
背もたれなし
低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。
張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様肘なしタイプ、完成品
トラスコ品番352-5937
質量(kg)5.5
色ブラック
キャスターあり
張地防汚レザー(ビニールレザー)張り
座上下調節ガス調節式
座幅(mm)376
座高(mm)470~640
1脚
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。
ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く)
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
画面サイズ4.3インチ
ミラー形状平面型
画素数100万画素
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%
精度(%)(容量)≦0.5
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。
成分精製水
材質ポリエチレン樹脂
スイスRUBIS社製のピンセットです。
磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
震度7相当対応(耐震実験実証済)。オフィス・工場・病院等の精密機器の下に敷くだけで地震対策!。両面すべり止め加工で機器等の下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!。ハサミで自由にカットが可能。汚れた場合、水洗いすることで繰り返し使用可能。段積みされた対象物にも設置可能。精密機器、パソコン、計量器、プリンターなどに。
材質表面:特殊ウレタン系樹脂、基布:ポリエステル
色グレー
シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。
またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付
付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個
材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管
寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183
風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm)
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
放電電極針タングステン
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6625
質量(g)96000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
平らな面はもちらん、多少凸凹の面にも貼り付けられます。はがし跡を残さず、何度も貼りなおせます。粘着力が弱ってきても水洗いすると復活します。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
材質本体/ウレタン樹脂、表面/ホワイトボードラミ仕様
サイズ(mm)75×155×1
無線LAN対応・充電池搭載で、PCレスでも使えるモバイルスキャナー。両面読取対応。読取速度(A4縦/300dpi/片面・両面):カラー約4秒/枚、モノクロ約4秒/枚。インターフェイス:Micro USB 3.0、無線LAN。液晶:LED(PICT)。サイズ自動検出。傾き補正機能。スキャンtoSDカード。電源:リチウムイオン充電池、USBバスパワー。無線LAN対応・充電池搭載で、PCレスでも使えるモバイルスキャナー。両面読取対応。読取速度(A4縦/300dpi/片面・両面):カラー約4秒/枚、モノクロ約4秒/枚。インターフェイス:Micro USB 3.0、無線LAN。液晶:LED(PICT)。サイズ自動検出。傾き補正機能。スキャンtoSDカード。電源:リチウムイオン充電池、USBバスパワー。
アズワン品番64-3781-54
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計です。
耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質アルミニウム
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
仕様適用容器径(mm):Φ150以上、羽根サイズ(mm):t5×高さ30
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
型番NR2067-003
アズワン品番3-5583-03
直径×長さ(mm)Φ8×640
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。
少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート
材質観察槽:ガラス
寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6627
質量(g)85000
規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングAR
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ