3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブルや一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材の塩ビシートは改正RoHS指令に対応。床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)・耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等での組立・検品・検査・梱包作業等におすすめです。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はライトグレー色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)