35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP sciencewareラボシート
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン) シート長さ(m)15 シート幅(cm)50 アズワン品番1-6987-01
1個
18,100 税込19,910
当日出荷

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)760 厚さ(mm)0.91
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン 厚さ(mm)0.2 耐熱性200℃
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01 材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式09-1115-01 寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

Thermo Fisher Scientificセーフティーマット
吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。ずれにくく、濡れても丈夫な長繊維不繊布スパンボンドを使用。ポリエチレン製の裏地は耐薬品性があり実験台に液体を通しません。
材質表/スパンボンド不繊布、裏/ポリエチレン 吸水量(mL)750/m2
1パック(25シート)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ベンチコート
こぼれた液体、溶媒、毒物、生物汚染、放射線物質などから実験台、床を保護するディスポタイプの表面保護紙です。ろ紙面は吸水性の高いろ紙を使用しており、片面はポリエチレンでラミネートしています。
材質セルロース・PE 厚さ(mm)0.25
1ケース(50枚)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5
1枚ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE粘着シート
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。 寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000 耐熱温度(℃)80 材質FEP/アクリル 適合流体酸・アルカリなど
1枚
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面がPEラミネートで、液体を通しません。
種別500mm×60m×0.6mm アズワン品番3-6487-01
1巻
23,500 税込25,850
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificセーフティーマット
表は吸水性の不織布、裏地はポリエチレンのディスポーザブルシートです。 吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。 ずれにくく、ガラス製器具と実験台との衝撃を和らげます。
材質表/スパンボンド不織布、裏/ポリエチレン 吸水量750mL/m2
1組(25枚)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
1枚
30,789 税込33,868
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験台や作業台の上に置くだけで、耐熱・耐薬シートとして使用可能です。カッターやハサミ等で簡単にカットできます。適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使いいただけます。裏面はシリコーンでグリップ性がありますので、滑ることなく設置できます。
用途実験室・ラボ等での耐熱・耐薬シート。その他、ドラフト・薬品庫内等。 厚さ(mm)0.2 耐熱温度(℃)200 材質(表面/裏面)PTFE含侵ガラスクロス/シリコーン
1枚
21,980 税込24,178
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚 材質せっ器質タイル 寸法(mm)300×300×13
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 粘着剤アクリル系
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。 実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。 オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。 シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。 常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。 お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証 アズワン品番67-3005-09
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:シート小●サイズW×L(mm):460×510●カラー:青 アズワン品番65-5643-95
1箱(350枚)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 材質PTFE製
1枚
5,990 税込6,589
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFE網
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.6
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグマの性質と火山の形の関係を学ぼう 中学校1年生「大地の成り立ちと変化」の単元で、マグマの粘りけが火山の形に関係していることを調べるモデル実験を、型取り剤(アルギン酸塩印象材)を使って確かめられるセットです。型取り剤は10分くらいで固まるため、断面を切断して火山の形や厚みの比較も行えます。本製品の内容で、約25回実験が行えます。
セット内容火山噴火実験用台 2個、火山噴火実験シート 2枚、レプリカ作成用型取り剤(アルギン酸塩印象材) 500g、ビニール袋 50枚、食紅(赤/5g) 2本
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

三商PTFE網
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186111 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~204 アズワン品番62-6248-71
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~93 アズワン品番62-6248-72
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット 1000×1000mm
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質PTFE製
1枚
48,900 税込53,790
10日以内出荷

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大750mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
1本(2本)ほか
12,980 税込14,278
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収。実験台を汚染から保護。クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護。裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護。実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート。最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収。好みのサイズに切って使用可能
1箱(50枚)ほか
20,980 税込23,078
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
29,997 税込32,997
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)