間口方向全面が有効活用できる便利な全面引出し付作業台です。長尺物等の様々な製品の収納に最適です。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
固定式・移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!立ち作業におすすめです。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ900mmで立ち作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
高さ(mm)900
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
材質(天板)スチール(粉体塗装)
キャスター種類自在ストッパー無し4個
均等耐荷重(kg)300(固定時)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300(固定時)
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!座り作業におすすめです。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
キャスター種類自在ストッパー無し4個
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300(固定時)
関連キーワード