20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン 全長(mm)(大/中/小)280/215/250 ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10 材質(柄)ステンレスSUS304 ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

石井ブラシ産業ブラシ PE巻 試験管用
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜) 全長(mm)250 直径(Φmm)40 毛幅(mm)50 アズワン品番4-055-11
1本
389 税込428
当日出荷

1本
218 税込240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。 適合器具試験管 毛材馬毛 全長(mm)250 直径(Φmm)40 材質(柄部)針金+ビニール被膜 渡り(mm)50
1本
199 税込219
当日出荷


ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 動画あり
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。 適合器具 毛材馬毛 材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 全長(mm)500 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)スチール
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具振盪フラスコ 毛材馬毛 長さ(mm)275 幅(mm)140 奥行(mm)140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン 質量(g)約30(4本セット時) 耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7 アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
1,040 税込1,144
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 全長(mm)300 サイズ 直径(Φmm)50 毛丈(mm)60 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番1-1805-17 適合器具試験管用
1本
614 税込675
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 全長(mm)220 毛丈(mm)40 質量(g)6 毛幅(mm)50
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜 全長(mm)300 サイズ両毛1号 直径(Φmm)50 毛丈(mm)60 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1501-17 適合器具瓶洗用
1本
604 税込664
当日出荷

汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管 毛材ブタ毛 全長(mm)250 ブラシ径(Φmm)40 ブラシ長(mm)80
1本
339 税込373
当日出荷

注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランク回転式 フラスコ洗い用ブラシ
用途フラスコ洗い用(クランク回転式) 適合器具フラスコ 毛材ナイロン 100% 材質(柄部)針金
1本
634 税込697
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶 毛材ナイロン 全長(mm)400 材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
材質毛種/馬毛、柄部/木 毛材馬毛 適合器具ビーカー
1本
1,802 税込1,982
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)