カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(732)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(21)
    • 撹拌棒(185)
    • 実験研究用素材(27)
    • フラスコ(3)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(2)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(1)
    • びん/容器類(4)
  • 学童・教育用品(96)
    • その他学童用実験器具/実験用品(58)
  • 制御機器(491)
  • 機構部品(291)
  • 照明(131)
  • 測定用品(62)
  • バイク部品(31)
  • バッテリー・電装(30)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • カー用品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 溶接用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • アズワン(111)
  • ヤガミ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(39)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(52)
  • climbing(クライミング)(4)
  • LLG Labware(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(287)
  • 冨士端子工業(154)
  • ナリカ(106)
  • エスコ(97)
  • LITTELFUSE(89)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • フロンケミカル(68)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • RS PRO(37)
  • フロン工業(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(343)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「実験器具」の検索結果

関連キーワード
2,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 日機充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.86MB)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100-240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付日機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付日機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マリンテック製 LED水中灯 マリンテックマリンテック製 LED水中灯マリンテック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPs(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC電動ピペッター(スタンド付き)MMK SCIENTIFIC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC電動ピペッターMMK SCIENTIFIC
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
檜一輪挿し・丸窓 サイプレスジャパン檜一輪挿し・丸窓サイプレスジャパン
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
日本製ヒノキ無垢材から作った一輪挿しです。檜の塊とガラス管のシンプルデザインがインテリアとして秀逸です。(ガラスが破損しないように本体が倒れない程度のお花を飾るようにご注意ください)
寸法(mm)箱:143×208×112H質量(g)123サイズ(mm)35×87×120(175)H素材国産ヒノキ材/ガラス製試験管
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
34,980税込38,478
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
ビニールテープ ナリカビニールテープナリカ
130税込143
1個
6日以内出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。アイデア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
数量(個)1
ガラス専用ゴミ箱(ガラスディスポボックス) ナリカガラス専用ゴミ箱(ガラスディスポボックス)ナリカ
18,000税込19,800
1セット(6個)
13日以内出荷
使い捨てタイプのガラス専用ゴミ箱です。割れたビーカーなどの実験器具を入れ、たまったらそのまま捨てられるので、割れたガラスで手を怪我する心配もなく、安心です。厚手のポリエチレン製内袋付きです。組立式。
材質ダンボール数量(個)6
すべり止めマット ナリカすべり止めマットナリカ
1,200税込1,320
1本
6日以内出荷
実験台上での器具のすべり止めや、理科戸棚および薬品庫の器具、薬品類のすべり止めなどの安全管理用具として使用できます。
材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)300×1,500
ストローブラシ(10本) ナリカストローブラシ(10本)ナリカ
4,300税込4,730
1セット
6日以内出荷
ストローやガラス管内部の洗浄に最適ストローブラシ(10本)
材質ヤギ毛寸法(mm)Φ8×235入数(本)10本
クリアーバスケット BS-1 ナリカクリアーバスケット BS-1ナリカ
290税込319
1個
6日以内出荷
準備・配布・片付けに便利!A4サイズの用紙が収納可能なバスケット。プリントや実験器具をグループごとに配るのに最適です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)384×260×73
撹拌棒 A-22 (桐山) ナリカ撹拌棒 A-22 (桐山)ナリカ
5,900税込6,490
1個
13日以内出荷
反応用
長さ(mm)400型式A-22径(Φmm)ガラス:9
ピペットケース ナリカピペットケースナリカ
850税込935
1個
6日以内出荷
コマゴメピペットが10本収納できるコマゴメピペットなど、長い実験器具の収納に最適なケース。
付属品仕切板2枚材質ポリプロピレン寸法(mm)513×109×44
イエローランプ プリンス電機イエローランププリンス電機
99,980税込109,978
1箱(25本)
5日以内出荷
ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット果樹園などの防虫用に適しています。
質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
イエローランプ プリンス電機イエローランププリンス電機
179,800税込197,780
1箱(25本)
5日以内出荷
ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱
4日以内出荷から11日以内出荷
4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱
11日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141
ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1箱
4日以内出荷から11日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2210定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色電球色 (3000K)内径/外径(内径)225/(外径)167
スリムパルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱
4日以内出荷
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値口金GZ10q全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050定格寿命(時間)16000定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※周囲温度(℃)25光色ナチュラル色 (5000K)
パルックプレミア20000 丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア20000 丸型蛍光灯Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱
11日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2100、32形:2480定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6200ガラス管30形:29mm / 32形:29mm内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックe-Day 丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2640、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル色 (5200K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色 (6700K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色昼光色 (6700K)内径/外径(内径)225/(外径)167
パルックプレミア丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:2640定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0色温度(K)3000ガラス管30形:29mm / 32形:29mm内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックプレミア20000丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア20000丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱
6日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2100、40形:3230定格寿命(時間)20000定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38平均演色評価数(Ra)84ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色クール色 (文字くっきり光6200K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱
11日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
質量(g)185全光束(Lm)3520定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255定格ランプ電力(W)32口径G13寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198光色電球色 (3000K)
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
パルック蛍光灯直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)
998税込1,098
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)21口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
シガーソケットケーブル マリンテックシガーソケットケーブルマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる電流は約5Aまで対応!最大120Wまでの機器に使用可出力はDCプラグ DC7909赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら