6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組み立て式角パイプ 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) サカエ 動画あり
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽作業におすすめのキャスター付汎用作業台です。脚部の折りたたみが可能!使わないときはコンパクトに収納できます。全体均等耐荷重112kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造現場での作業テーブルにおすすめ。組立・検品・検査・梱包作業等に適しています。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。さらに天板角には丸み(R20)を付けた安全設計。学校の教室で使用する作業机にもおすすめです。天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。キャスター:50Φ自在ストッパー付エラストマーキャスター。4輪共に車輪ストッパー付で作業時も安心してご使用いただける移動式作業台です。キャスター付きの為、作業台の移動もスムーズです。現場にあわせた最適なレイアウトで作業効率アップ!。足元にツナギ(カンヌキ)がないため、収納スペースなどに活用できて便利。車いすをご使用する場合でも、足元を気にせず作業いただけます。本体にスタッキング用プロテクター付きです。折り畳み時にキャスターが接地しない構造のため、床面の傷つきを防ぎます。天板の芯材はペーパーコア+パーチクルボードで軽量化され移動時も扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。組立は天板と脚部をボルト締めするだけの簡単組み立て!組立後は工具不要で開閉でき、設置/片付けがスムーズです。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 間口(mm)1800 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート キャスター種類キャスター種類 均等耐荷重(kg)112(自重含む) 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) 総耐荷重(kg)112(自重含む) 色(脚部)アイボリー
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)