やわらかい紙質とリントの少なさはそのままに、持ち運びの便利さと、ゴミの削減・保管スペースの削減を図りました。
用途ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りに。
水や薬品に濡れても破れにくい。
ビーカーなどの実験器具の下敷きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
用途耐久性に優れたスターラー
本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。
実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。
材質(プレート)ステンレス(AISI 316)
セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
質量(kg)1.4
電源ACアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード