132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

はさみ・ピンセット・ニードル・替刃がセットになったプラスチックケース入の実験用セット。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ステンレス製と比べて軽く、強度があります。耐蝕性にも優れています。高温での使用にも耐えられます。
材質TITANIUM(チタン製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,436 税込1,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質SUS304 型式FS-1 全長(mm)115 先端寸法(mm)6 アズワン品番4-861-01
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

丸い形状の物をつかみやすいピンセットです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
全長(mm)90 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付 材質ステンレス
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番1-8186-01 材質SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm)140
1本
5,790 税込6,369
当日出荷

1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-06 材質ハイインパクトスチロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

お手持ちのはさみ・ピンセット等、12アイテム収納可能。内側に小物の整理に便利な透明ポケット付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×30
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。. 特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
仕様モデルナンバー = SM103.SA材質 = ステンレス鋼方向 = 角度付きポイントタイプ = フラット耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

イオン化傾向の実験が手軽にできる。 マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
1セット
5,100 税込5,610
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学実験用に汎用性の高い、はさみ・ピンセット・ヘラをセットにしました。プラスチックケース入りです。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。 実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。 電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。 特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本 種別塩化銅
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本 種別電気分解・電池
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

乾電池で手軽にめっきができる実験キットです。
セット内容めっき筆 1本、筆先(電極付) 4本、フェルト保液材 20本、めっき液(銅、ニッケル、金)各18mL、金属磨き 18mL、脱脂液 18mL、ピンセット 1本、収納ケース
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1本
259 税込285
当日出荷

コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-41
1本
12,078 税込13,286
当日出荷

スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,221 税込5,743
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,643 税込6,207
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。. 特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷


1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルツエレック実験セットA拡張 WiFi
本セットは、CQ出版社 トランジスタ技術2014年2月号、3月号掲載の特集記事【特集 最軽量!8ピンDIP ARMエントリ誕生】内で紹介されているブレッドボード実験キットの拡張部品セットです。ブレッドボード実験セットに追加して、ARMマイコンとスマートフォン等Wi-Fi通信装
仕様●【部品内容】●XBee-WiFi モジュール[XB2B-WFWT-001]×1(S6B 仕様 PCB アンテナタイプ)●XBee型RFモジュール用ピッチ変換基板[MXBEE]×1(マルツエレック)●LED[HT333SRD]×1(赤色 Φ5mm)●炭素皮膜抵抗[1/4W 330Ω]×1(LED駆動用)●電池ケース[BH3211B]×1(単三電池×2本用)●電池スナップ[006PI]×1●この部品セットに含まれるWIFI通信モジュールS6Bは、記事で紹介されているS6とは一部互換が無いために記事通りに実験を行っていただいても通信を行うことができません。 アズワン品番67-0435-19
1セット
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1本
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)ピンセット(HDPE)
ディスポーザブルピンセット。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 全長(mm)115 材質HDPE 幅(mm)10 質量(g)0.03
1箱(100個)
45,980 税込50,578
23日以内出荷

フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
1本
5,998 税込6,598
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 硬度34HRC
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテック先細ピンセット
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



《国立大学法人 北海道大学 中垣俊之先生監修》 粘菌の飼育観察に加え、中垣俊之先生らのイグノーベル賞受賞研究である「粘菌迷路解答実験」や「交通網形成実験」の再現ができるセットです。
セット内容【4グループ分】粘菌(フィザルムの菌核)、粘菌の餌、寒天、ピンセット(フィルム用)1本、ミクロスパーテル2本、滅菌シャーレ10枚、粘菌迷路実験用フィルム、交通網実験用フィルム、粘菌ガイドブック 保管環境冷蔵
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様チップ交換可能タイプ 材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属 全長(mm)130 耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時) 先端幅(mm)(チップ) 0.5 アズワン品番4-1608-02
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷