8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。 材質特殊合金メッキ仕上 全長(mm)約215 質量(g)260 寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30 締付範囲(mm)5~55 爪部ビニール被覆(色/グリーン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重)
エコ商品
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番350-9000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

仕様色 = 黒穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様色 = 黄穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様色 = 青穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様色 = 緑穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様色 = 赤穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷