挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個
材質(本体)ステンレス(SCS13)
材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
適合ロッド径(Φmm)9~19
B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。
材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)
適合パイプ径(Φmm)13
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)
タイプ固定型
取付可能軸径(Φmm)9.0~18
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)
タイプ首振り型
取付可能軸径(Φmm)9.0~19
回しやすいトンボねじタイプ。ビニール被覆。
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)
材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
関連キーワード