ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)
柄長さ(mm)250
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)
板幅(mm)【フープ】13
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304
柄径×長さ(mm)Φ13×250
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC)
スクリュー8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)【フープ】0.8
板幅(mm)【フープ】13
材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)
材質(フープ)鉄製(SPCC)
関連キーワード