25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヤマナカWクランプ
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クランプタイプ:両開クランプ 材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転 締付範囲(mm)5~50 取付径(Φmm)ムッフ:20以下
1個(1個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)両締め挟み ムッフ付
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
1個
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ固定型 取付可能軸径(Φmm)9.0~18
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50 材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製 全長(mm)350 柄径×長さ(mm)Φ10×150
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ首振り型 取付可能軸径(Φmm)9.0~19
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。回しやすいトンボねじ仕様になっています。
使用径(Φmm)5~50 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工 サイズ 寸法A(mm)140 寸法D(Φmm)10 寸法B(mm)70 寸法C(mm)115
1個
8,498 税込9,348
欠品中

柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50 材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製 全長(mm)300 柄径×長さ(mm)Φ10×100
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷


柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50 材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製 全長(mm)250 柄径×長さ(mm)Φ10×50
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)5~50 サイズ 寸法A(mm)255 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)70 寸法C(mm)115
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個) 材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様) 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)3~50 材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ) 全長(mm)580 アーム長さ(mm)Φ13×400
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)