「実験用文具・備品」の検索結果
POPが苦手なあなたもこれさえあれば、簡単に美しいPOPが作成できます!描くスペースにテンプレートを置き、枠に添って描くだけで、文字が手軽に描けます。細いフェルトペンでフチ取りし、太いフェルトペンで切れている部分はあとでつなぎます。中を塗りつぶします。テンプレートをずらせば、このようにも描けます。POPプレートの下部を手持ちの定規などで固定し、スライドさせながら描くと、文字の位置ズレもなく手軽にきれいな文字が描けます。
材質ポリプロピレン(0.75mm厚)
寸法(縦×横)(mm)103×297
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
テープ長さ(m)66
材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン
引張強度(kg)7/in
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ細
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラック
アズワン品番62-2930-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

吹付プレート 数字
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
文字内容0~9
厚さ(mm)約0.5
材質亜鉛鉄板
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号
材質ポリプロピレン(PP)
シートサイズ(mm)270×440×0.8
文字高(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400
インクトルエン・キシレンフリーインク
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式
寸法(mm)14×30
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
寸法(幅W×高さH)(mm)44~77×135
文字高(mm)100
レール(mm)450
1組
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。
材質ブリキ板
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
主な用途マーキング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
仕様反射材含有
高さ(mm)約116
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×81
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400
インクトルエン・キシレンフリー