2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疑似血液 山科精器疑似血液山科精器
98,980税込108,878
1箱(10本)
11日以内出荷から20日以内出荷
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境冷蔵
簡易型脈動ポンプ ALPHA FLOW PFシリーズ フヨー簡易型脈動ポンプ ALPHA FLOW PFシリーズフヨー
799,800税込879,780
1個
41日以内出荷
実験用途で、手軽に脈動流や定常流を供給ポンプ出力や脈拍数をボリューム操作でデジタル設定でき、再現性の良い実験が可能です。ギヤポンプで圧力をかけられるため、細いチューブにも使用可能です。過負荷が続くと保護回路が働き、自動停止します。模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定や人工血管などの強度実験として使用できます。
用途模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定、恒温水の循環、パイプ・流路の洗浄(有機溶剤は使用不可)仕様拍動流:30~120bpm(1bpm step)電源電圧DC24V(ACアダプター付属)吐出圧力(MPa)0.1以下