PFA熱収縮チューブグンゼ¥18,980~税込¥20,878~
1袋(10本)
7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。
また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。
熱風にて簡単に収縮させることができます。
FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズグンゼ当日出荷から翌々日出荷
電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
出力可変・安定化電源ユニットエレキット(1件のレビュー)当日出荷
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット基板寸法(mm)100×45寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)入力電圧範囲(V)DC3.5~25再生紙使用マーク適合