リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)783
枠寸法(mm)【固定枠】152
幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1995
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
本体高さ(mm)1983
本体幅(mm)810
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)783
枠寸法(mm)【固定枠】114
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3
勝手右引手(R),左引手(L)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ドア幅(mm)814
レール長さ(mm)1575
デザインPA,PD,KE,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き表示錠付き(B0)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
見付(mm)2035
サービス分類オーダー・加工
ドレタスシリーズ片引きドア用敷居。
仕様壁厚:113幅
寸法(mm)15×105×1596
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)783
枠寸法(mm)【固定枠】152
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)783
枠寸法(mm)【固定枠】114
デザインLAA
幅W×厚さ×高さH(mm)588×33×1995
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ)7尺(2m高)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
敷居・レール敷居(S),細敷居(F),直付レール(J)
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
枠幅UW1645(1),UW1445(2)
納まりY戸車引戸 枠納まり 1間片引き(Y1)
型式XMJE2
勝手右引手(R),左引手(L)
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
関連資料(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
ドレタスシリーズ片引きドア用敷居。
寸法(mm)15×75×1596
勝手右
適合壁厚(mm)155幅
RoHS指令(10物質対応)対応
枠外幅(mm)1644
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
質量(kg)20.7
高さ(mm)2150
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)177
高さ(mm)2121
奥行(mm)1162
間口(mm)1863
シリーズエルモ
間口W×奥行D(mm)1863×1162
床面積(m2)2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902
色(本体)カシミヤベージュ
扉形式引き戸
高さ(mm)2120
間口(mm)2213
奥行(mm)1512
高さ(mm)2121
間口(mm)2213
奥行(mm)1162
関連キーワード