ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー
材質天然木、スチール、ABS樹脂、他
調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
クッションつきペットハウス!。お家のようなデザインのペットハウスの中には、やわらかいクッション付き!。クッションは手洗い可能。汚れても清潔に保つことが出来ます!
用途ペット用のベッド・ペットハウスとして。
材質合成樹脂化粧合板 天然木(パイン) ポリエステル
質量(kg)(約)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×40×45
パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100%
色ブラウン
今季秋冬タイプは、グレーとブラウンのシンプルな。ジオメトリック柄でSNS映えする2パターンです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。(洗濯OK)クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が付いています。(3箇所)
適合メーカー適合ホットカーペット:ホットカーペット丸型S(PHK-S)
寸法(mm)クッション:約310×300
質量(g)600
適合種別(目安)超小型犬、猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×440×350
生地本体/表面生地:フランネル生地、裏面生地:フリース生地、芯材:ウレタンフォーム、クッション/表面生地:フランネル生地、裏面生地:ファー生地、芯材:ポリエステル綿
入口寸法(mm)約160×160
折りたたんでコンパクトに収納できるペットキャリーです。移動や旅行に便利です。室内ではペットハウスとしてもお使いいただけます。銀イオンを配合しており、抗菌効果があります。20kg未満の中型犬まで対応しています。落ち着きのあるカラーです。お客様組み立てとなります。
質量(g)5980
耐荷重(kg)(約)20未満の中型犬まで対応
内寸法(mm)約380×630×440
適合種別(目安)コーギー、ビーグル、柴犬、シェルティ等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×686×478
折りたたみ寸法(mm)約403×670×145
入口寸法(mm)約257×290
組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
水洗いしてもサビず腐らないプラスチック製犬舎です。メッシュ構造の通気窓が両側面・後面の3箇所に付いています。本体を安定させるために、床は2重パネル構造とし、中に砂を入れられるようにしました。
材質ポリプロピレン
質量(g)7746
トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
サビない、手入れが簡単、軽い等オールプラスチック製の良さを活かしたなケージです。ペットの出し入れがしやすいよう、天面と前面に扉を付けました。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
スペースにゆとりを持たせた多段ケージです。開閉がスムーズなワンタッチ扉です。全ての段に扉があるので、ペットや物の出し入れが簡単にできます。下段の広い扉からは、トイレの出し入れも楽に行えます。移動に便利なキャスター付きです。
材質線材:スチール(粉体塗装)、トレー・パネルジョイント:ポリプロピレン、キャスターストッパー:ポリエチレン、バックル・中間ジョイント・コーナージョイント・扉ロック:ABS樹脂
スツールとしてペット用ハウスとして、人にもペットにも使えるスツール。座部下はペット用の小物などを収納できるスペース。底面にはクッション付き。クッションは外して洗濯可能。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。ペットハウス、ペット用ハウスとしても。
材質繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
素材布
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。
適合超小型犬~中型犬用
材質ポリプロピレン
ベーシックなプラスチック製のキャリーです。ハウスやキャリーとして使用できます。前扉は、取っ手を左右どちらでも取り付けられます。天面扉は、左右どちらからも開くことができ、取り外しも可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・扉ロック:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、正面扉・扉軸:スチール
色ホワイト/ベージュ
狭い場所に入りたがる猫の習性を考慮した、ユニークなデザインのハウス型のつめとぎBOXです。ダンボール製なので、燃えるゴミとして処理できます。底面には滑り止め用のゴムが付いています。
材質本体:ダンボール、滑り止め:天然ゴム
質量(g)620
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/60Φ
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス扉を3か所に設置してます。
水拭きできて汚れ・ニオイもすっきり。
ハードコーティング金属製パイプを使用。
お部屋ひろびろスリム設計。
用途外出中のいたずら防止・料理中や食事中のやけど/誤飲の防止・窓をあけたときの逃走防止・来客のときのケガの防止
幅(mm)620
高さ(mm)910
奥行(mm)450
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
関連キーワード