2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミヅシマ工業トランクチェッカー
エコ商品
敷き込みの簡単なジョイントタイプのマットです。 表面構造をフラットにする事で移動しずらいトランクルームでの作業に効果を発揮する、トランクルーム専用ジョイント式マットです。摩擦係数0.34と滑りやすくなっております。 材料に再生ポリプロピレンを使用した環境に配慮したマットです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、倉庫に。 アズワン品番1-9894-01 仕様防炎認可番号 E.N.060060 材質再生特殊PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)300×300×24 質量(g)400 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 128 010
1枚
849 税込934
翌々日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品、RoHS
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中