[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。
※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。
[有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。
[室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。
[カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。
[水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。
[使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。
[落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。
[ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井
[室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫
[和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁
[木製品]板壁/建具/合板
[他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。
【塗れないもの】床面には使用しないでください。
[常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など
[特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど
[ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など
[吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
色白
使用場所屋内用
種別低VOC塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
使用場所屋内用
種別低VOC塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
容量(kg)4 or 16
主な用途木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
関連資料色見本
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
エコマーク認定番号7126012
サービス分類オーダー・加工
シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上
乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
容量(L)6
主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面
塗布面積(m2)14
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)
乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。
乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。
塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。
塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。
特性超速乾、防錆
規格JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント
引火点(℃)42
主な用途木、鉄
膜厚(μm)36(ドライ)、65(ウェット)
指触乾燥時間(分)30(5℃)、20(23℃)、15(30℃)
希釈剤塗料用シンナーA
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)0~10
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、25(30℃)
塗り重ね可能時間(時間)10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。
また、軒天井の塗装にも最適です。
ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。
防藻、防かび機能があります。
用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに
色白
主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに
使用場所屋内用
トラスコ品番158-8340
容量(L)16
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水
塗布面積(m2)80
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね
乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶(16L)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。
ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。
高耐久性・高光沢です。
コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。
速乾性です。1日2回塗りが可能です。
肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。
広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。
屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。)
外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。
主成分ウレタン樹脂
主な用途木、鉄、外壁、コンクリート
膜厚(μm)30
貯蔵期間6ヵ月(未開封)
塗布方法はけ、ローラー、エアレス
乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15
特性速乾、高耐久
塗装間隔2H~7日(23℃)
標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13
つやつや有
関連キーワード