22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など 仕様ツヤあり タイプ低VOCアクリルエマルション塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 特性速乾 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途鉄部 使用場所屋内用 タイプ屋内かべ用塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,790 税込5,269
翌々日出荷

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、サビドメ 主成分シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。
用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など) 赤さび 主な用途鉄部 使用場所屋内用 特性速乾、サビ止 仕様ツヤなし タイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料 分類非危険物 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。 仕様【うすめ液】水 クリヤー タイプ水性塗料 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具 乾燥時間(時間)1以上 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2
1缶(3.5kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。 室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。 室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)
1缶(0.2L)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ
シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く) 主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
1缶
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)オーデコートGエコ
室内環境に配慮した新世代の水性塗料のスタンダード。 超低VOCと超低臭を実現。 室内環境にやさしい、水性塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒドトルエンキシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減できました。 つや有りはオーデコートGエコつや有り(N)をご使用ください。 5分つや、3分つや、つや消しはオーデコートGエコをご使用ください。
用途一般住宅・学校・幼稚園・託児所・介護施設・病院・ホテル・オフィス・レストラン・食品工場などの建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部・木部など、VOC・臭気対策が求められる改修物件(学校など不特定多数が出入りする建物)に最適 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。 ホワイト 特性耐水、耐久 主な用途鉄、外壁 塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃) 関連資料※製品カタログ(2.48MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
1缶(16kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKU
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(L)6 主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面 塗布面積(m2)14 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります) 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
1缶
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)超速乾PZヘルゴンエコ
JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。 乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。 塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。 特性超速乾、防錆 規格JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント 引火点(℃)42 主な用途木、鉄 膜厚(μm)36(ドライ)、65(ウェット) 指触乾燥時間(分)30(5℃)、20(23℃)、15(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~10 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、25(30℃) 塗り重ね可能時間(時間)10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)
1缶(20kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性密着性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿石油缶 塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm)ドライ:35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 使用場所屋内外 色調日塗工色見本番号選択 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5475mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書(0.02MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
21,900 税込24,090
3日以内出荷

軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。 主成分ウレタン樹脂 主な用途木、鉄、外壁、コンクリート 膜厚(μm)30 貯蔵期間6ヵ月(未開封) 塗布方法はけ、ローラー、エアレス 乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15 特性速乾、高耐久 塗装間隔2H~7日(23℃) 標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13 つやつや有
1缶(4kg)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (604種類の商品があります)

下塗塗料、アレスダイナミックMUKIマイルドとの付着性に優れます。強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。仕上がり性に優れています。屋内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(2.21MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿丸缶 塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm)ドライ:35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 使用場所屋内外 色調日塗工色見本番号選択 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1460mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書(0.02MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
8,990 税込9,889
3日以内出荷

【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研 カスタマイズ可
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 白/調色対応品 規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部) 特性密着性、防藻、防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,460 税込7,106
3日以内出荷