組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに
使用目的促成、保温、防霜、防風
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
寒さや霜から大事な植物を守ります!ファスナーで開閉。巻き上げれば出し入れラクラク。
材質塩化ビニル樹脂
幅(mm)740
質量(kg)0.5
適合品番VGT-WS01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅71cm×奥行49cm×高さ158cm
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
温室カバーとフレームのセットです。
ベジトラグ専用カバー。植物を守り、育成を促進します。
材質(パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン
付属品固定金具2個
寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N04CT』を購入して下さい。
用途植物の越冬、保温、棚として
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100
質量(g)110
全長(mm)145
定格寿命(時間)4000
仕上硬質ガラス
径(Φmm)80
口金E26
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ!
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!
通常のビニール温室と違い、片付けも簡単!
交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。
用途植物の越冬、保温、棚として
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。
付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本
材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン
幅(mm)1220
質量(kg)約9.5
質量(g)8.84
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
室温センサー付ホットカーペット。室温センサー付で省エネに!室温センサーで検知した室温に応じて、ホットカーペットの表面温度をコントロールします。お部屋の暖かい時(約20度以上)はカーペットの表面温度を低めに調整し、無理なく省エネ運転を行います。
コード長さ(m)1.5
色ブラウン
機能暖房面積切替、自動OFF、ダニ対策、温室センサー
温度調整方法無段階
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!
材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×440
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。奥行き約50cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。
ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!水やりに便利な天窓付き。
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-17C』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として
エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとして
シール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)
材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル
耐熱温度(℃)80
1セット(8枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。奥行き約32cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!
材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×270
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。
消費電力(W)1200
仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)
質量(kg)4
風量調整(送風)3段階、(温風)2段階
タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
材質本体:天然木/カバー:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約11
タイプビニールカバー付
使用工具プラスドライバー(または電動ドライバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×49×158
組立時間2人以上で20~40分
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード