繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。
種類自在ホウキ
全長(mm)約1400
仕様六角ボルトタイプ
幅(mm)約460
質量(g)約680
毛丈(mm)約45
材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
商品タイプ本体
1セット(5本)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
関連キーワード