「室内用温度検出器」の検索結果
シリーズ形TY70
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
質量(g)約100
取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色アイボリー
材質(ケース)ABS樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42
検出素子白金測温抵抗体Pt100
使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)
取付け方法壁面取付
クラスクラスB 2mA
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。
検出部は内蔵型のみとなります。
温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)0~50
取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色アイボリー
材質(ケース)ABS樹脂
保存温度(℃)-10~+60
湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42
検出素子高分子湿度センサー
取付け方法壁面
検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)
出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA
取付方向横方向
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)
供給電源24VDC±10%
消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)
絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット)
ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。
警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。)
セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応)
CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)
質量(g)250
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111
設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF
電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)
通信機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)維持範囲:23±5
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB
RoHS指令(10物質対応)対応