粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。
トラスコ品番346-8124
材質アクリル
厚さ(mm)2
色白
取付粘着テープ
縦(mm)100
横(mm)100
表示内容女子更衣室
テープ粘着テープ付き
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
色白
縦(mm)30
横(mm)70
テープ付
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)2
色白
取付粘着シール
縦(mm)150
横(mm)50
テープ付き
材質ABS樹脂(銀メッキ)
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)26mm丸×1.5
質量(g)1.1
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。
4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。
マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。
会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。
付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。
また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に
質量(kg)1.8
電源自動検出
対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73
マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム
保証期間2年間無償保証
スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム
梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-25~70
使用環境湿度(%)10~90
インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy
RoHS指令(10物質対応)対応
登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる
カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
関連キーワード