カテゴリ

  • 空調・電設資材(379)
    • 室外機カバー(97)
    • クーラーキャッチャー(83)
    • エアコン架台(109)
    • 室外機取付部品(38)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
    • エアコン室外機用養生カバー(11)
  • 機構部品(17)
    • 防振マット(7)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 建築金物(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 塗料(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「室外機」の検索結果

571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバーニーズ
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。
材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)
水性サビシラズ ミヤキ水性サビシラズミヤキ
34,980税込38,478
1セット(5kg)
9日以内出荷
「水性サビシラズ」水性錆止めコーティング剤です。【特長】 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。) 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 【使い方】初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途【適用素材及び用途】◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス 折板屋根等の金属建材・外装建材 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り エアコンの室外機 FRP 人口木ウッドデッキ コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB)標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
11,980税込13,178
1箱(50mL×5本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
34,980税込38,478
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(300×12本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1320mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
メイトークリーン 名東ケミカルエンジニアリングメイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
各種のアルミフィン有機質付着物に対して、優れた洗浄効果を示します。
用途室内機・室外機のアルミフィン・フィルター・電気集塵機電極の有機質付着物およびアルミニウム腐食生成物の溶解剥離除去形状液体質量(kg)20品番F-701液性アルカリ性関連資料(0.12MB)
メイトークリーン 名東ケミカルエンジニアリングメイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
植物系および鉱物系油汚れに対する溶解剥離作用により、優れた洗浄作用を示します。
用途室内機・室外機のアルミフィン・フィルター・電気集塵機電極・厨房機器等の植物系および鉱物系油汚れの溶解剥離除去形状液体質量(kg)20品番F-777液性アルカリ性関連資料(0.12MB)
園芸用防草シート アストロ園芸用防草シートアストロ
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
【耐候剤を使用した厚手の生地】厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。耐候剤を練り込んだ耐久性の高い防草シートです。
用途遮光性98.11%! 耐候剤配合の不織布製 厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。根を張ったしつこい雑草も日光を遮断することでジワジワと成長を抑制します。 園芸に適した透水性(通水性) 水はけのよい生地のため、雨が降っても地中にすばやく送り込みます。悪臭や植物のダメージとなる湿気、蚊などの害虫発生要因を作りません。水や空気の通気、液体肥料を遠すので、園芸にも最適です。多降雨地域・排水環境を改善したい方には【高透水】タイプがおすすめ。 環境にやさしい雑草対策 除草剤を使わず長期間、日光を遮断。メーカーの製品は様々な場所でお使い頂いています。住居周囲(隣家との間 駐車スペースの周囲など) 庭 ベランダ ( マンホールや室外機周辺の草刈りがしにくい場所 ) ガーデン 路地 空地 農園 休耕地 管理地材質耐候剤配合ポリプロピレングリーン寸法(幅W×長さL)(mm)1000×10000
室外機日よけカバー グリーンライフ室外機日よけカバーグリーンライフ
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
エアコン室外機への直射日光を遮り、消費電力を削減します。夏場の電気代対策におすすめです。耐久性に優れた亜鉛メッキ鋼板を使用しているので、アルミシート製品に比べて丈夫で長持ち。工事・工具不要!バンド式で簡単に取り付けられます。室外機のカラーに合わせた塗装仕上げで家の外観に馴染みます。
用途エアコン室外機の日よけ材質カバー/スチール、バンド/ポリエステル固定方法バンド式取扱説明書(0.87MB)
雨樋養生用粘着テープ 雨といまもる君 カモ井加工紙雨樋養生用粘着テープ 雨といまもる君カモ井加工紙
1,798税込1,978
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
特殊粘着剤の採用で糊残りしにくい!貼りやすく、剥がしやすいので施工しやすい!貼り直しも楽々!雨樋以外にもいろんなところを守ります!塗料、シーリング剤から雨といをしっかり守る!
用途室外機の養生水切りの養生インターホンの養生ドアまわりの養生門灯の養生カーポートの養生ポストの養生軒天の逆養生厚さ(mm)0.11長さ(m)50基材特殊和紙粘着剤アクリル系伸び(%)10引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)1.5
室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付 オーム電機室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付オーム電機
949税込1,044
1セット(2本)
翌々日出荷
プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。
材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
マリンクーラー室外機用 床置き金具 マリンテックマリンクーラー室外機用 床置き金具マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
ASM530-12/24用室外機金具のみ(床置き金具)
タイプ床置き
マリンクーラー室外機用 壁付け金具 マリンテックマリンクーラー室外機用 壁付け金具マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
ASM530-12/24用室外機金具のみ(壁付け金具)
タイプ壁付け
マリンクーラー 標準ホースセット品 マリンテックマリンクーラー 標準ホースセット品マリンテック
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
ASM530-12/24用標準ホースセット
ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース4.5、2室内機-室外機部ホース4.5、3コンプレッサー-室外機部ホース1.5
マリンクーラー ロングホースセット品 マリンテックマリンクーラー ロングホースセット品マリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
ASM530-12/24用ロングホースセット
ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース6、2室内機-室外機部ホース6、3コンプレッサー-室外機部ホース4.5
室外機用遮熱シール アール室外機用遮熱シールアール
1,098税込1,208
1パック(4枚)
4日以内出荷
室外機に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱シール4枚入。耐候性に優れ、熱や雨に強い3層構造のシールシート。
材質【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【接着剤】アクリル質量(g)180寸法(縦×横)(cm)(1枚あたり)32×20
ワイヤー式エアコン室外機カバー 75×40cm アールワイヤー式エアコン室外機カバー 75×40cmアール
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
マグネットで簡単取り付け!エアコン室外機用の遮熱カバー。アルミが日差しを反射して、室外機の表面温度の上昇を抑制します。
材質マグネット、ポリエステル、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×40×0.5
エアコン室外機 日よけカバー 全国家庭用品卸商業協同組合エアコン室外機 日よけカバー全国家庭用品卸商業協同組合
899税込989
1セット(2枚)
7日以内出荷
アルミの効果で室外機の負担を軽減!日よけカバー直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。ベルトの長さを調節しカチッと音がしたらOK!取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル質量(g)約85(1枚あたり)本体寸法(cm)約80×40×0.4(1枚あたり)
室外機の日よけパネル 80×48.5cm ワイズ室外機の日よけパネル 80×48.5cmワイズ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
アルミのパワーで熱線カット!エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします。
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト/ポリプロピレン、留め具/ポリアセタール樹脂質量(g)142寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×48.5×1
エアコン室外機の遮熱シール 33×20cm 4枚入 ワイズエアコン室外機の遮熱シール 33×20cm 4枚入ワイズ
1,198税込1,318
1パック(4枚)
4日以内出荷
エアコンの室外機の上部に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱シール4枚入りです。特殊反射粒子が太陽光を反射し、効率の良い冷房運転を実現するので省エネにつながります。
材質上塗り層/アクリルウレタン、フィルム/塩化ビニル樹脂、接着剤/アクリルホワイト寸法(縦×横)(cm)33×20(1枚分)
エアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cm ワイズエアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cmワイズ
879税込967
1個
4日以内出荷
直射日光を遮断!エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト/ポリプロピレン、留め具/ポリアセタール樹脂質量(g)62寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×48.5×0.6
エアコン室外機の天板保護パネル 80×33cm ワイズエアコン室外機の天板保護パネル 80×33cmワイズ
759税込835
1個
4日以内出荷
直射日光を遮断!エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト・留め具/ポリプロピレン質量(g)29寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×33×0.4
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付マリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 床置き マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 床置きマリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置きマリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 床置き マリンテックマリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 床置きマリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置きマリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテックマリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付マリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー室外機用 ステンレスカバー マリンテックマリンクーラー室外機用 ステンレスカバーマリンテック
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
ASM530-12/24用室外機ステンレスカバー
宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付YAMAZEN(山善)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)雨の水滴から宅配物を守ります大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目におうちに馴染むシンプルな木目調デザイン高級な風合いの大理石調デザインシリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)※粉体塗装質量(kg)21.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×106組立時間約10-20分取扱説明書(0.43MB)
エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgfオーム電機
739税込813
1個
3日以内出荷
ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2mオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
室内機と銅管の接続部の結露防止に巻きやすい小巻タイプ
材質PET幅(mm)100長さ(m)2
リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2mオーム電機
899税込989
1組
3日以内出荷
室内機と銅管の接続部の結露防止にリワインダーを電動ドライバーに接続して小巻が作れます
仕様リワインダー付材質シート…PET/リワインダー…PC幅(mm)100長さ(m)2
エアコン室外機用カバー 3枚組 アストロエアコン室外機用カバー 3枚組アストロ
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。
用途【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅820×奥行310×高さ550シルバー質量(g)120適合寸法(cm)約幅81×奥行30×高さ54
エアコン室外機用 日よけパネル アストロエアコン室外機用 日よけパネルアストロ
859税込945
1個
11日以内出荷
【3層構造】 室外機カバー アルミ蒸着 ベルトで固定
用途【遮熱効果】日差しを遮りエアコン室外機の効率アップ。空気を含んだ気泡緩衝材をアルミ蒸着シートで挟み遮熱効果を高めています。【簡単取り付け】ベルトをアジャスターに通すだけ。余ったベルトはカットできるので、室外機への巻き込みを防止できます。材質材 質/ポリエチレン、ポリエステル、アルミニウム寸法(mm)約幅790×長さ400シルバー質量(g)170サイズ(cm)最大外周175
エアコン室外機用日よけパネル シール 2枚組 アストロエアコン室外機用日よけパネル シール 2枚組アストロ
729税込802
1セット
11日以内出荷
【アルミの力で直射日光を反射】エアコンの室外機の天面に貼るだけ。アルミが直射日光を反射し室外機の温度上昇を抑制。何も対策していないと室外機の温度はぐんぐん上昇。アルミの力で太陽光による熱をブロック。
用途【エアコン室外機の負担を軽減】冷房運転時に室外機の温度が高くなると放熱の効率が低下…温度上昇を抑制し室外機の負担を軽減。【エアコンの冷房効率がアップ】室外機の負担を軽減することでエアコンの冷房効率がアップ。省エネ・節電にも繋がりエコで経済的。【シールタイプなので風に強い】シールを貼ることでホコリ除けや汚れの防止にも。シールタイプでしっかり貼りつくので風にも強い。材質ポリエステル・アルミニウム・ポリスチレン系熱可塑性エラストマー寸法(mm)約幅820×長さ320シルバー質量(g)150サイズ(cm)室外機の天面サイズ幅80×奥行30まで
エアコン室外機用 日よけパネル 2枚組 アストロエアコン室外機用 日よけパネル 2枚組アストロ
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
【3層構造】 室外機カバー アルミ蒸着 ベルトで固定
用途【遮熱効果】日差しを遮りエアコン室外機の効率アップ。空気を含んだ気泡緩衝材をアルミ蒸着シートで挟み遮熱効果を高めています。【簡単取り付け】ベルトをアジャスターに通すだけ。余ったベルトはカットできるので、室外機への巻き込みを防止できます。材質材 質/ポリエチレン、ポリエステル、アルミニウム寸法(mm)約幅790×長さ400シルバー質量(g)300サイズ(cm)最大外周175
アルミ箔!エアコンガード ひさし付き アストロアルミ箔!エアコンガード ひさし付きアストロ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【三層構造で直射日光を反射】気泡緩衝材をアルミ箔で挟んだ3層構造で直射日光からエアコン室外機をカバー。
用途【温度上昇抑制・負担を軽減】表面のアルミ箔で太陽からの輻射熱を反射することで、室外機の温度上昇を抑制。【ひさし付きのワイドタイプ】ひさし付きのワイドなタイプなので上面だけでなく、前面からの直射日光も反射。【エアコンの冷房効率アップ】温度上昇を抑制することで室外機の負担を軽減し、エアコンの冷房効率をアップ。材質アルミニウム・ポリエチレン・ポリプロピレン寸法(mm)約幅840×奥行600×厚さ10シルバー質量(g)225サイズ(cm)最大外周175
エアコン室外機用カバー 2枚組 アストロエアコン室外機用カバー 2枚組アストロ
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。
用途【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅820×奥行310×高さ550シルバー質量(g)240サイズ(cm)約幅81×奥行30×高さ54
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら