エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン
仕様接続部外径16・18mm用。
長さ(m)3
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン
ホース内径(Φmm)16
ホース外径(Φmm)21
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)約2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。
機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。
箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。
長さ(m)50
材質PE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)Φ22
色調アイボリー
余ったパーツを活用!本体部品のみ。
色アイボリー
適合FDC-APS3
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。
店舗陳列に便利な簡易包装。
色アイボリー
呼び径(Φmm)14
こんなお得な商品も!

ドレンホース 耐候性
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)50
材質LLDPE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)22
色調アイボリー
エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
エアコン室外機からの虫の侵入を防ぎます。ドレンホースのジャバラ部に差し込むだけで簡単に取り付け出来ます。キレイで可愛らしいサクラのキャップで、エアコン内部から出る汚水も流れやすくします。ドレーンホースの直径 (外形)で14mmと16mmに取り付けできます。
仕様色:ピンク 材質:シリコーン
アズワン品番65-3685-64
1セット
¥939
税込¥1,033
10日以内出荷
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥519
税込¥571
欠品中
紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー
長さ(m)50
材質直鎖状低密度ポリエチレン製
色外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)
ピッチ(mm)(継手部)約500
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。
材質塩化ビニル樹脂
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。
材質塩化ビニル樹脂
ドレンホース相互の接続に使用します。
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
色アイボリー
長さ(m)1
1巻
¥159
税込¥175
7日以内出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色ライトグレー
仕様ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番149-5745
材質/仕上熱可塑性エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
外径B(Φmm)20
外径A(Φmm)20
適合パイプ外径(Φmm)16
適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色ホワイト
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。
大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。
20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。
ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。
小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
色アイボリー
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番836-4163
材質PP
色調アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!。360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!。室内機・室外機ドレン接続ソケットとして。ドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとして。エアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ。曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
色アイボリー
適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
欠品中
どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
関連キーワード