上下を紐でとめるだけの簡単脱着。
お客様の室外機を汚すことなく作業が可能。繰り返し使用できて経済的です。
メッシュ素材でエアコン使用時も室外機に負担をかけません。
用途エアコン室外機養生カバー
仕様2段ラック下段用
材質メッシュ素材
寸法(幅W×高さH)(mm)2700×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。
厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。
色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。
設置面のキズ防止に使用
段差の調整やかさ上げする時に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)90
幅(mm)90
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード