20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


奥行き広めタイプ。
用途温水ルームヒーター/ルームエアコン共用。 幅W(mm)(エアコン固定)任意 使用荷重(kg)80 質量(kg)2.8 表面処理粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)140~440
1台
4,598 税込5,058
当日出荷


バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。
用途壁面用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)300~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)4.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷





積雪地域に最適 アンカーボルトは附属していません
適合3.2kW、2800kcal級以下 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛け用
用途塩害地向け 寸法W(mm)70~650 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)160~340 仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)70~650 使用荷重(kg)80 質量(kg)3.9 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
4,998 税込5,498
欠品中

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)