32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
付属品固定ブロック1個 許容静荷重(N[kgf])490(50)
1セット(2個)
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

より軽く、よりコンパクト 耐衝撃性に優れる 軽量で優れた耐久性 袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP 許容荷重(kg)60 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)374 寸法L2(mm)406.5 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)110
1箱(100個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
259 税込285
当日出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90 奥行(mm)70
1個ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350 寸法B(mm)100 寸法b(mm)60 寸法H(mm)100 付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


木材を均等に配置でき、綺麗に作業できます。
用途4mm、5mm、6mm、7mmの幅で使用できます。 仕様カイマンプロ デッキ用 トラスコ品番819-2146 セット内容スペーサー4個、固定用レンチ。 材質スチール、樹脂 全長(mm)- 質量(kg)2 径(Φmm)- 2018年トラスコ掲載ページ2 0484
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

折りたたみ式(コンパクト収納型) マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。ベランダ改修工事必需品
質量(kg)1.7 積載荷重(kg)100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×400×200 高さ調整範囲(mm)150~200
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

材質ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、ポリプロピレン、PVCネオジムマグネット ホワイトウッド 寸法(縦×横)(cm)ひさし部:18×85 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)85×53×1
1個
1,898 税込2,088
欠品中


スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97 質量(kg)5.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部) 材質アルミ 組立時間約30-40分 天板耐荷重(kg)約10 取扱説明書(0.26MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね置きが可能です。
用途エアコンの室外機の脚まわり等 エスコ品番EA997XA-3A 形状角形 寸法(mm)100×100×10 耐荷重(kg)(参考)1mm2:800 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×10 特性吸振性 適合用途防振
1個
3,550 税込3,905
3日以内出荷

エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン アイボリー 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
1箱(80個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

耐久性に優れたスチール素材。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.93MB)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ留め2か所の簡単組立。そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途エアコン室外機カバー 天然木 木製 目隠し エアコンカバー 室外機カバー 日よけカバー エアコンラック 室外機ラック 材質構造部材:天然木(マランティ材)、表面加工:オイルステイン仕上げ、前面生地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング) 質量(kg)7.5 ブラウン 天板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:87×37.5×76.5(室外機収納部内寸:82.5×35×71.5) 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.86MB)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

棚付きなので室外機カバー上部のデッドスペースを有効活用できるエアコン室外機カバー。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。雨風、サビに強いアルミ製。無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。(プラス約1.5cmまで調節可)。
用途室外機カバー、エアコンカバーとして。フラワースタンド、プランタースタンドとしても。室外機ラック/室外機回り/ベランダ収納/物置/おしゃれ/ルーバー付き/格子/日よけ/日除け/園芸/園芸用品/ガーデン/エクステリア/ガーデニング用品/庭/屋外/バルコニー/マンション/雪/雨避け/錆びにくい/軽い/軽量/組立簡単/雑貨/大型/植物/隠すガーデン家具/超大型/特大/ジャンボサイズ/棚/ラック 材質アルミ 質量(kg)8.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)107×38×156.2 組立時間約30-40分 取扱説明書(0.25MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!。脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。
用途エアコン室外機の日よけ セット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2 材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン 白色 質量(g)約950 寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。 適合積載荷量:約100kg 質量(kg)約1.1 タイプスタンドタイプ 寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

優れた耐久性・耐熱性・防食作用。庭収納シリーズは、自動車部品などのボンデ鋼板を採用しています。丈夫でサビに強いので、屋外でも長くお使いいただけます。また、収納庫やストッカーの背板や底板、棚板といった強度が必要な部分には壁や屋根などと同じ素材、ガルバリウム鋼板を使っています。日本の住まいにコーディネートしやすい自然素材を取り入れたモダンなエクステリア。シンプルで直線的なデザインが美しい収納庫本体に、ウッドカラーをポイ ントとして組み合わせました。現代的と自然的のコンビネーションは、日本の住まいに馴染みがよく、お庭の雰囲気に調和します。
用途ナチュラルモダンテイストで庭の美観を損なわないおしゃれなデザイン。室外機の目かくし、スペースの有効活用に。上部の天板は、棚として使えるため、室外機を隠しながらスペースを有効活用できます。脚部にはアジャスターが付いているため、ガタツキを調整可能です。軒下に。バルコニーに。マンションに。 材質スチール、ボンデ鋼板 耐荷重(kg)10まで(天板1枚あたり) 寸法(cm)約幅91×奥行37.5×高さ80 天板寸法(cm)約幅90×奥行37.5 取扱説明書(0.96MB)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。
用途大型室外機対応タイプ。日よけカバー/室外機ラック/エアコンラック/室外機カバー/ガーデン/ラック 材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 質量(kg)9.2 ダークブラウン 組立時間約30-40分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107.2×41×99 取扱説明書(0.26MB) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×38×95
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。 天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。 さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。 そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。 冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。 直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。 脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)92×41×73 質量(kg)8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×38×71(室外機収納部) 材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 組立時間約30-40分 天板耐荷重(kg)約8 ダークブラウン 取扱説明書(0.26MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷