用途小型配管用グローブ弁
材質(本体)C3771B
流体ガス
使用温度範囲(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa)2.4
接続Rc1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)
使用温度範囲(℃)-5~95
接続方式ヘルール形
接続フェルール
材質(ハンドル)ナイロン+AISI304
バルブ種類バタフライバルブ
0.2MPa未満なら可燃性ガスにも使用可能(ただし法規制が無い用途に限る)
材質(本体)C3771相当
使用温度範囲(℃)LPG:-10~70、その他流体は温度-圧力線図による
最高使用圧力(MPa)LPG:0.2 常温の水、油、空気等:5.0
接続Rc1/2
使用流体水、油、空気、LPG等
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,188
税込¥1,307
3日以内出荷
用途貯槽の防災、冷却設備、各種洗浄装置
材質(本体)C3604B
流体水
用途LPG集合管等
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa)2.4
接続Rc1/4
使用流体LPG
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,588
税込¥2,847
3日以内出荷
材質(本体)SCS13A
使用流体水、油、空気等
バルブ種類ボールバルブ
水とエアで微粒子ミストをつくりあげる二流体ノズル
用途冷却用ミストノズル
材質(本体)SUS303
流体水、空気
接続Rc1/8
1個
¥13,880
税込¥15,268
11日以内出荷
付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 10m、ポリウレタンチューブΦ6 2m 2本、ハーフユニオン Φ6×R1/8 4個、フィルターAssy 2個、ワンタッチ継手チーズ
流体水、空気
1個
¥24,880
税込¥27,368
11日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
圧力(kPa)気密試験:22.5
用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
圧力(kPa)気密試験:22.5
付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 5m、ポリウレタンチューブΦ6 2m、ハーフユニオン Φ6×R1/8 2個、フィルターAssy
流体水、空気
1個
¥19,880
税込¥21,868
11日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)
サイズ15A
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
接続Rc1/2
圧力(kPa)気密試験:22.5
1個
¥2,988
税込¥3,287
3日以内出荷
LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
用途LPG供給設備(集合管等)
サイズ8A
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
接続Rc1/4
設計圧力(MPa)1.56
漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)
バルブ種類ボールバルブ
圧力(MPa)閉止差:0.02以上
設計温度(℃)-25~70
1個
¥2,088
税込¥2,297
3日以内出荷
材質ステムディスク:PTFE
サイズ15A
材質(本体)SUS316L
接続フェルール
Oリングシリコン
1個
¥42,880
税込¥47,168
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)アルミニウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ゲートバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)150
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード