木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。
害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他
使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。
対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣
効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
こんなお得な商品も!
LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
寸法(Φ×mm)80×160
点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。
害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。
長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。
多く使えば、より効果が高まります。
強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。
対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
成分:ニームの実・木酢液・パーライト等
用途害獣から守る忌避剤
有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります)
対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925
伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
特殊な臭いで害獣を寄せ付けない!
忌避効果60日間持続します。
そのまままくだけなので簡単です。
まきやすい計量スプーン付き。
天然素材なので安心して使用できます。
質量(kg)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×110×140
1個(1kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。
内容量(mL)300
原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水
対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
地面にまくだけで使える、植物成分が原料の安心・安全忌避剤。さらに雨にも強く流れにくい!。わさび・唐辛子など害獣が非常に嫌う刺激臭で寄せ付けない、13種類の植物成分を配合した忌避剤です。害獣を侵入させたくない場所に本品をまくだけで簡単に寄せ付けません。有効成分を固形化し、雨にも強く、効率よく刺激を蒸散させるので効果長持ち。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。使用目安:1本で最大100m
用途地面に撒き刺激臭で害獣を追い払います。
原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・わさび・唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、支柱:アルミ
質量(g)400
電源(V)ソーラーパネル充電/DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132
センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA
防水性生活防水 IP66
取扱説明書(4.19MB)
センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m
音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db
対象動物鳥
1台
¥6,088
税込¥6,697
欠品中
1個
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ
手間いらず
暗くなると自動で作動
明るくなると停止
害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます
軽量コンパクト
設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ
ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要
用途害獣対策に。
付属品タッピングネジ、インサートプラグ(各1)
材質ABS樹脂、他
質量(g)約76(充電池含む)
電源ソーラーパネル発電、内臓充電池(交換不可)
周波数(kHz)18~25
寿命約2年
フラッシュ赤色LED×2灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約65×30×80
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
シルバー色でねじりくし形部分で太陽光を効率よく強烈に反射します
用途害鳥忌避、害獣忌避
セット内容本体、吊るしテグス
寸法(cm)50
対象動物害鳥
1本
¥549
税込¥604
翌々日出荷
100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。
付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本
質量(g)282(本体・杭)
電源AC100V
全高(mm)【本体+杭】467
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120
センサー赤外線センサー(パナソニック製)
周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)
使用環境温度(℃)マイナス20~60
対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ
使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)
感知距離(m)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
農薬成分や化学合成成分を一切含まない天然ヒトデ濃縮液です。北海道根室産の天然ヒトデを原料とし、臭いに特化しております。重金属分析試験もクリアしており、使用後の環境にも考慮しております。ヒトデの特有の臭いとヒトデサポニンの働きで動物が侵入できない環境を整えます。対象となる動物を近づけたくないエリアに臭いを発散させるだけの簡単設置で効果抜群です。10倍~20売益に希釈して、ペットボトルなどの容器に入れて設置してください。設置に関わるコストや費用、手間が少ないのが特徴で、女性や高齢者にも簡単にご利用いただけます。使い方のポイント~対象となる獣に合わせ高さを調整し、約1mから5m間隔で、吊り下げていただけると効果的です。「強臭力」は希釈タイプですので、雨で薄まっても臭いが飛んでしまうことはありませんが、定期的に補充することで効果が長く続きます。その他、狭い移動経路上に数箇所に分けて増設し、作動間隔をずらしたり短縮すれば、さらに心理的に嫌がる可能性が高まります。
用途ヒトデの臭いで獣をブロック!安心して使える害獣忌避剤です。
対象害虫キツネ、タヌキ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ウサギ、その他
原材料ヒトデ
グリーン購入法適合
嫌がるニオイで寄せ付けない。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。化学合成殺虫成分不使用。使いやすい分包タイプ。色々な場所に置くだけ簡単。特殊コーティングされた袋だから効果長持ち。
質量(g)20(1袋あたり)
使用の目安3~4平方メートルに1袋
入数6
効果約3か月
1個
¥1,088
税込¥1,197
3日以内出荷
長さや幅を連結部品で長く広く連結拡大できます。また、電柱や木の周りに巻きつけナイロン結束バンドで固定し動物の木登り防止。長さ方向と幅方向で本品を曲げることも可能で、かまぼこ型や円筒状など設置物の形状に合わせてご使用できます。
用途ご家庭周りの害獣侵入防止、害鳥の侵入防止。果樹木などの動物忌避、手すりなどの害鳥が来てほしくない場所、ヒサシなど害鳥が来てほしくない場所、エアコン室外機の上鳥や動物の排除、
セット内容とげとげシート6個・連結部品24個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×450×40
1セット(6個)
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
嫌がるニオイで寄せ付けない。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。化学合成殺虫成分不使用。使いやすい分包タイプ。色々な場所に置くだけ簡単。特殊コーティングされた袋だから効果長持ち。
質量(g)20(1袋あたり)
使用の目安3~4平方メートルに1袋
入数20
効果約3か月
1個
¥3,188
税込¥3,507
3日以内出荷
蓄光技術を使い、暗い場所で自発光する獣害対策品です。土壌に刺すだけ簡単施工で電源不要、メンテナンスフリーです。
用途獣害対策
対象動物イノシシ
材質シリコン樹脂、蓄光材、ナイロン
天然石に木タール、木酢液、にんにく、ハバネロ、唐辛子粉末などを含浸させた、まきやすい顆粒状の忌避剤。
植物由来の商品の為微生物により分解され土壌への残留はありません。
内容量(kg)2
1個(2kg)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
製品寿命約2年。内蔵充電池は交換できません。赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ。手間いらず、暗くなると自動で作動、明るくなると停止。害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます。軽量コンパクトで設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ。ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要
仕様●電源:ソーラーパネル発電、内蔵充電池(交換不可)●材質:ABS樹脂、他●サイズ:65×30×80mm●重量:76g(充電池含む)●超音波:18~25KHz●フラッシュ:赤色LED×2灯●付属品:タッピングネジ、インサートプラグ(各1)
アズワン品番65-3899-99
1台
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
まくだけ簡単!忌避効果約約60日。特殊な臭いで害獣が近づかない!!。害獣除け補助資材。まきやすい粒状タイプ。そのまままくタイプ。天然成分100%。ハバネロ入り。使用方法。地面に直接まく場合/1m間隔でまいてください 。壁や木にかける場合/ネット等を使用してください 。タイルやコンクリートなどの上で使う場合/濡れると成分が染み出しシミが残ります。アルミホイル等でお皿を作り設置してください
付属品計量スプーン(約30g)付
質量(g)1099
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9×14
対象ヘビ・モグラ・ハクビシン・イタチ・アナグマ・イノシシ・シカ・サル・野ネズミ・鳥・野ウサギ、など
原材料天然鉱石、木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、その他100%天然成分
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
特殊な臭いで害獣を近づかない!! 。天然成分100%忌避剤 。まくだけ簡単!!忌避効果約60日 。ハバネロ入り 。そのまままくタイプ 。まきやすい粒状タイプ 。害獣除け補助資材。使用方法。地面に直接まく場合/1m間隔でまいてください 。壁や木にかける場合/ネット等を使用してください 。タイルやコンクリートなどの上で使う場合/濡れると成分が染み出しシミが残ります。アルミホイル等でお皿を作り設置してください
用途害獣忌避
原材料天然鉱石、木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、その他100%天然成分
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。
最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します!
害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。
先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物ヘビ、トカゲ
全長(mm)1550
質量(g)720
口開き(mm)0~45
アズワン品番64-9373-67
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、支柱:アルミ
質量(g)375
電源(V)ソーラーパネル充電/DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378
センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA
防水性生活防水
取扱説明書(4.83MB)
センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m
音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db
対象動物鳥
1台
¥4,988
税込¥5,487
6日以内出荷
『新防水ソーラー害獣撃退器』は、ソーラー充電式でとってもエコで多機能な害獣撃退器です。従来のモデルよりも進化した機能を搭載し、より効果的に害獣を寄せ付けないよう設計されています。太陽光で充電できるため、電源不要で設置場所を選ばず、誰でも簡単に設置が可能です。設置したらあとは放置なので、とっても楽です。夜間も安心して使用可能です。防水仕様なので雨の日も安心して使用可能で、屋外での設置に適しています。超音波の有効範囲が広く、広範囲のエリアをカバーできます。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。
仕様【有効範囲】8m/110度
サイズ(cm)9×11.5×4.3
周波数(kHz)13.5~45
連続使用時間(時間)24
充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】5~8
防水保護等級IP44
1台
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ