突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。
最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します!
害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。
先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物ヘビ、トカゲ
全長(mm)1550
質量(g)720
口開き(mm)0~45
アズワン品番64-9373-67
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
扉ロック機能付きで捕獲した獲物を逃しません
持運びに便利な取っ手付
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
外トビラ仕様で奥行を有効に使えます
畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます
壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます
毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます
繰り返し使用できますので経済的です
用途:農作物の被害対策、畜産への被害防止に
用途害獣対策に。
仕様外トビラ
材質スチール(ブラック塗装)
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。
仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ
材質鉄(メッキ仕上げ)
作動方式吊りエサタイプ
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物イタチ(オス)
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)2.3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610
メッシュ寸法(mm)15×36
フレーム高さ(mm)270
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650
メッシュ寸法(mm)18×29
フレーム高さ(mm)360
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
もしもの時に便利です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途ヘビの捕獲。
長さ(mm)1200
材質ステンレス・アルミ・TPR
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。
仕様後扉開閉方式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式シーソータイプ
材質シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
通り道に置くだけの簡単設置
捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様
エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ
持運びに便利な取っ手付
畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます
壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます
毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます
繰り返し使用できますので経済的です
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
用途害獣対策に。農作物の被害対策、畜産への被害防止に。
材質スチール(ブラック塗装)
色ブラック
丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。
仕様ソフトキャッチ付
付属品取扱説明書、タグ
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式バネタイプ
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.6
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい
対象動物サル、ノイヌ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)27
線径(Φmm)4.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250
メッシュ寸法(mm)50×30
フレーム高さ(mm)760
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925
伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ
前後を選ばない両扉式
捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
用途害獣対策に。
全長(mm)(使用時)250
径(Φmm)(使用時)53
対象動物もぐら
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)120
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100
切断能力(mm)25
刃長(mm)130
仕様13段伸縮
付属品のこ刃
トラスコ品番480-3922
材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750
アズワン品番64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード