MINIドライヴ&ヘックスミドルエンジニア翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)137グリップ径(Φmm)24対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&プラマイミドルエンジニア翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ高島産業15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
安心・高品質の日本製です。
用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応
サキスボスリムトーションビットベッセル¥1,998~税込¥2,198~
1セット(10本)
当日出荷
サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
マグネットシートTANNER当日出荷から5日以内出荷
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(21件のレビュー)当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5寸法A(Φmm)37耐荷重(kg)300材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
段付テーパースリムトーションビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷から5日以内出荷
建築関連、家具組み立て、車両整備、電設工事関連、工場内作業などに最適です。トーション加工により、インパクトによる衝撃を吸収し、折れにくいです。ねじ頭が見やすい先端スリム形状で、ねじ溝を確実にキャッチします。
用途幅の狭い場所でのネジ締め作業に最適です。仕様インパクト対応型硬さHRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 棚柱 AP-DH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
ロングHEXビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)当日出荷
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)
見やすく消えないレーザー刻印付!
高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用
マグネット付
ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RBハンマーキャスター(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
ふんばる君ニトムズ(9件のレビュー)当日出荷
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。種別転倒防止ストッパー材質非移行性合成樹脂エラストマー
クリューバーさび止めNOKクリューバー(5件のレビュー)当日出荷
さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品さび付いたネジのゆるめ回転部、摺動部の潤滑ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
スリーポイントドライバーベッセル当日出荷から3日以内出荷
1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。
用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。種類特殊形状材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
角型マグネットトレーTRUSCO当日出荷
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。
作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等トラスコ品番287-0738材質SUS430寸法(mm)240×140×28質量(g)635吸着力(N)117.6
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター当日出荷から9日以内出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在型式420EA自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪