エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
水性ウレタンニス 和信ペイント (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途 木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 質量(kg) 4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×193×264 主な用途 屋内の木部 内容量(kg) 4 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
セトールデッキ シッケンズ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
屋外デッキ、ベランダなどの木部を美しく保護するために開発された塗料です。
高い紫外線抵抗性を発揮し、耐摩耗性に優れる少し硬めの塗膜を形成しますので、歩行による摩耗から木材を保護します。
木目を美しく引き立たせる家具調の仕上がりが美しく、デッキ以外に屋外のベンチやテーブルにも最適です。
用途 屋外木部:ウッドデッキ、ベンチ、遊具、ヨット木部(デッキ)など 色 078ナチュラル 主な用途 屋外用彩色 種別 油性 比重 0.88 塗布方法 刷毛 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 16以上 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2 /L) 約15
オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラー (1件のレビュー) ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1缶(0.75L)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。
国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。
屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。
木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます
経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。
クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途 屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ VIVID VAN (3件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷 から 15日以内出荷
シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。
抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。
環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。
マットな風合いに仕上がります。
用途 屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。 成分 水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤 仕様 耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻 タイプ ツヤなし
合成樹脂塗料用「はつかり」 大塚刷毛製造 (2件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作された中長中厚タイプの刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上があり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途 ラック・ニス用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(ヤンオ) 主な用途 合成樹脂用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス」 大塚刷毛製造 当日出荷
粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途 ラック・ニス用 玉厚(mm) 10 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(白細) 主な用途 ラック用/ニス用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 大塚刷毛製造 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。
塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途 ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(白細) 主な用途 合成樹脂用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応