63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具の保護・ツヤ出しワックスです。 大切な家具にツヤを与えます。 手アカ・汚れを落とします。 キズ・シミから守り、長持ちさせます。
成分シリコーン、油脂、有機溶剤、水 液性乳化性 使用の目安1m2当たり5mL(約3秒噴射) 使用場所室内(家具)
1本(330mL)
599 税込659
当日出荷

”ミンクオイル”がしっとりとした風合いとつやを与えます。 木製品、家具類につやを与え、手アカ、ホコリ、汚れを落としキズから保護します。 手アカ、黄ばみ等の汚れを落とします。 フックにかければラクラク収納
使用場所室内 タイプワックス
1個(10枚)
199 税込219
欠品中

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 伸びやすく、使いやすい。
用途木製家具、木製品等の艶出し、保護に。 成分植物油脂、ロウ、レモンオイル 主な用途木製品 使用場所屋内外兼用 特性艶出し タイプ油性 塗布面積(m2/缶)30以上 危険物の類別非危険物
1缶(280g)
3,198 税込3,518
当日出荷

家具などのつや出し剤です。エマルジョンタイプで、「のび」がよく、光沢保持性に優れています。TSC998は研磨剤が配合されており、汚れ落としにも効果があります。
用途(TSC997)床、家具などのつや出し剤。(TSC998)窓ガラス、金具などのクリーニング、つや出し剤 臭気溶剤臭あり 発火点(℃)約300(ミネラルスピリットとして) 種別シリコーンつやだし剤 標準使用量15(g/m2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) 種別保護艶出し剤 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインセラミック微粒子がキズ素材にキズを付けずに汚れを落とす! 帯電防止効果により静電気を抑え汚れやほこりが付きにくい。 素地を傷めず磨くほどつやが出ます。
用途自動車のよごれ・黄ばみ取りとつや出しに 電化製品、家具、インテリア、事務用品のよごれ、黄ばみ取りとつや出しに 楽器類の汚れとりとつや出しに その他スチール・ステンレス・ホーロー 真鍮製品・化粧板・ガラス・鏡・プラスチック など様々な素材に。 商品タイプ本体 成分ファインセラミック、シリコン系つや出し基剤、カルナバロウ、合成ロウ 使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本磨料工業仏壇クリーナー
仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリーナー。 唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。 唐木仏壇・塗り仏壇・家具。 ピアノのお手入れ、ツヤ出しに最適。 エアゾールタイプ。
用途艶出し 対応材質木材 主な用途ツヤ出し 種別仏壇用 寸法(mm)174×50×50 質量(g)245
1本(210cc)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリームです。唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。
1個(150g)
649 税込714
当日出荷

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
759 税込835
当日出荷

従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し 使用温度範囲(℃)~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂 危険物の類別非危険物
1パック(1.5g)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

玄関ドアにうるおいとツヤを与えます 紫外線吸収剤を配合。色アセを防ぎます
液性油性 成分油脂、有機溶剤 使用場所玄関 繰り返し・詰め替え対応
1本(220mL)
599 税込659
当日出荷

ホームケアシリーズ 木材用 友和 動画あり
天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所室内 商品タイプ本体
1本(400mL)
689 税込758
当日出荷

フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に! ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。 マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。 素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。 さわやかシトラスの香り。 誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所フローリング 液性中性 シリーズマジックリン
1個(400mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具のお手入れが手軽にできるクリームタイプのつやだしワックスです。チューブタイプで専用ウェスにつけて塗りのばすだけで汚れ取りとつやだしができます。専用のマイクロファイバー1枚つきです。
1個(150g)
989 税込1,088
翌々日出荷

伸びやすく、使いやすい木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 天然木の艶出し・汚れ防止に最適です。
用途無垢のフローリング、柱、家具、工芸品に 成分植物油脂、ロウ(ライスワックス)、レモンオイル 主な用途 標準使用量5g/m2(オイル塗装材)、10g/m2(無塗装白木) 希釈剤不要 乾燥時間(時間)24以上 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1箱(90g×12缶)
24,980 税込27,478
10日以内出荷

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

唐木仏壇や光沢のある家具などのつや出しワックスです。
用途唐木仏壇や光沢のある家具などのつや出しにご使用下さい。
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 液性弱酸性 オレンジオイル
1個(150mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。 仕様マジック式 型式729-OT-MPS 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。 種別エマルジョン型シリコーン離型剤 イオンノニオン 外観乳白色 希釈剤
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)RS用純毛バフパッド
車・床・家具などのツヤ出しに
用途ランダムサンダーのラバーパットの中心に合わせ、全体を強く押し付けてください。 仕様起毛布付き 適合機種125mmランダムサンダー用 材質純毛 寸法(mm)125×125×7 質量(g)8.1
1個
319 税込351
3日以内出荷

用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用 外径(Φmm)125 サイズ(mm)125 危険物の類別非危険物
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フェルトバフ
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに 外径(Φmm)75 内径(Φmm)12.7 幅(mm)15 取付厚(mm)10
1枚
939 税込1,033
当日出荷

天然羊毛使用。
用途家具・床などのツヤ出しに。 径(Φmm)125 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
1個
719 税込791
当日出荷

用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し用 外径(Φmm)125 サイズ(mm)125 危険物の類別非危険物
1セット(2個)
739 税込813
当日出荷

EARTH MAN羊毛バフ
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。 毛が柔らかく、コシが強い! ワーク材にキズがつきにくい!
用途家具・床などのツヤ出しに。ワックスがけに。 径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 寸法(mm)62×118×176.5 内容量(L)1 液性弱酸性 オレンジオイル 材質(内容器)ブリキ(すずメッキ鋼鈑) 繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)
9,998 税込10,998
当日出荷

車にワックスを塗布し、ふき取った後に空みがきして、ツヤだしにご使用ください。家具・家電製品などにもご使用いただけます。車にワックスを塗布し、ふき取った後に空みがきして、ツヤだしにご使用ください。同様の方法で家具・家電製品などにもご使用いただけます(専用ワックスを使用してください)。
用途車のワックス塗布後の艶出し。家具・家電製品などの艶出し。 直径(Φmm)125 タイプマジックパット付 対応機種電気ドリル
1個
839 税込923
翌々日出荷

6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 液性弱酸性 オレンジオイル
1個(150mL)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)RS用毛バフパッド
起毛布付き
用途車、床、家具などのツヤ出しに 仕様起毛布付き 適合機種125mmランダムサンダー用 材質 寸法(mm)125×125×10 質量(g)13.7
1個
659 税込725
4日以内出荷