「家具調トイレ 快適脱臭」の検索結果
タイプ標準幅タイプ
内寸(cm)ひじ掛け:42
全幅(cm)54
”幅48cm”コンパクトな家具調トイレ
使いやすさを考慮したアーチ型支柱
便座の高さは36・39・42cmの3段階調節で利用者の体格や状況に合わせて適切な高さが選べます。
ひじ掛けの高さは便座から、18・21・24cmの3段階調節が可能です。
持ち手の位置と、座面の軽量化で握力の弱い方でも手首を返さずにラクに開閉できます。さらに、開閉時の音が気にならない減温設計です。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
左右どちらにでも取り付け可能なペーパーホルダー付です。
座面は後方に倒すことができるので、後ろからの介助に便利です。
脚裏にはフローリングや畳でも滑りにくいすべり止めゴム付です。
移動に便利なキャスター付。
本体の外側に脚がついているので、横方向に安定性があり安心して使用できます。
バケツの下に汚水受けを設けた二重構造。プラスチック製なので染み込まず、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
容量(L)10
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×55×79~85
お求めやすいコンパクトな家具調トイレ
付属品K型便座カバー×2
材質(構造部材)天然木[ラバーウッド]、(表面加工)ウレタン樹脂塗装、(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革、(汚水受け付受け板・バケツ)PP、標準便座・暖房便座…(便座)PP
質量(kg)約13.5
容量(L)(バケツ)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×79~85
高さ(cm)(便座まで)36/39/42
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
自動ラップ機能搭載の家具調ポータブルトイレ。ワンタッチ機能で排泄物をラップできるので、バケツを洗う必要がありません。防臭効果のあるフィルムで汚物を密閉し、ニオイを防ぎます。
種別標準便座
材質本体/天然木(表面ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)約19.5
容量(L)約9(バケツ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×555~575×780~900
座高(mm)380~500(5段階)
松吉医科器械コード24-6665-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。
乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。
航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上!
レンタル事業者様における補修作業を簡便化。
走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消
材質カーボンFRP / ポリカーボネート
厚さ(cm)収納時:10.8
最大耐荷重(kg)300
シリーズ累計販売台数50万台
付属品防臭消耗品・O型便座カバー
材質PP
質量(kg)約10.3
容量(L)(バケツ)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×71~82(便座までの高さ33~44)
シリーズ累計販売台数50万台
付属品消臭剤フォームタイプ×1
材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE
質量(kg)約16
色ベージュ
タイプノーマル
容量(L)(バケツ)10
電源(V)交流100(50/60Hz)※DC12V・1A専用アダプター使用
消費電力(W)(脱臭)5、(暖房)53
温度範囲(℃)(便座表面)30~40/5段階調節
寸法(cm)(トランスファーボード)38×37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×76~92
適応体重(kg)100
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番438-4245
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)391
質量(kg)2.4
高さ(mm)340
奥行(mm)461
容量(L)実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。標準的で汎用性が高く、立体移乗に適した固定式ひじ掛けのノーマルタイプ。ゆったり座れるアーチ形状のひじかけ!・ゆったり足を広げられる前方に支柱のないひじ掛け形状。
寸法(cm)幅50×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)
材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂
容量(L)(バケツ)約9
最大使用者体重(kg)100
仕様完成品
汚れや臭いを考慮したお手入れがしやすい家具調トイレ。
容量(L)約9(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×580×750~900
座高(mm)350~500(6段階)
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)5.5
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
タイプワイド幅タイプ
内寸(cm)ひじ掛け:48
全幅(cm)60
タイプワイド幅タイプ
内寸(cm)ひじ掛け:46
全幅(cm)56
住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。省スペースに特化したコンパクトタイプ。コンパクトで、ゆったり座れるアーチ型ひじ掛け。排泄時、後始末の動作をゆったり行えます。
仕様完成品
材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂
容量(L)(バケツ)約9
寸法(cm)幅48×奥行56×高さ73~85、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:33~45(5段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)
最大使用者体重(kg)100
住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。はねあげ式ひじかけで、座位移乗に適したはねあげタイプ。ワンタッチロックで操作がしやすいひじかけ!・移乗スペーサーがベッドとのすき間を埋めます。
寸法(cm)幅54×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:(前)42・(後)44、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)
材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂
容量(L)(バケツ)約9
最大使用者体重(kg)100
仕様完成品
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
容量(L)10
材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP
付属品防臭消耗品、O型便座カバー×1
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本
本体を開いて、底板で固定し、便座とフタをのせることで簡単に組立てできます。
折りたたみ式ですので、持ち運びに便利です。(外装箱を収納箱として使用できます。)
コーナーに置けるので場所をとりません。
約120kgの体重まで支えることができます。
室内でポータブルトイレとしても使用できます。
汚れた場合は、水洗いできます。(底板は洗えません)
凝固剤汚物袋は10回分をセット。
使用可能回数10回分
材質(トイレ本体)本体便座:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、底板:木、(クッションシート)表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)、(凝固剤)高分子ポリマー、(汚物袋)ポリエチレン
色ブラウン
質量(g)2790
寸法(cm)48×35×40
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ポータブルトイレ・家具調トイレはそれぞれバケツを交換することができます。
仕様●対象機種:GX※/FX-CP全機種/FX-CPはねあげ全機種/AD/AS/家具調トイレコンパクト全機種/A型/家具調スマートトイレNEO〈廃番品〉FX-1/FX-2/ソファー※/KX-N/KX-SDR/KX-SDR〈ソフト〉/KX-SDR〈暖房〉/KX-SDR〈快適脱臭〉/KX-SDR〈暖房・快適脱臭〉/KX/KX-SD(旧)/KX-SD〈ソフト〉(旧)/KX-SD〈暖房〉(旧)/KX-SD〈快適脱臭〉(旧)/FX-1〈暖房〉/家具調トイレセレクト全機種/家具調1型全機種/1型R全機種/1型RT全機種/3型N/3型N〈暖房〉/3型N〈快適脱臭〉/3型N〈暖房・快適脱臭〉/HS全機種/GS全機種/3型R全機種/5型R全機種/6型N全機種/6型R/6型R-B/桐匠全機種/ラタンR全機種/家具調CP●※FX-1、FX-2、GX、ソファーにつきましては、「EX用」または「KX-2用」の場合があります。今までお使いのバケツ底面に記載されている型番をご確認ください。
アズワン品番65-5680-74
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ペーパーの取り替えがワンタッチで簡単にできます。片手でペーパーを切れるラクラクカット機能。シンプルで主張しないデザインです。
取付け方法木ネジ
材質本体:ABS樹脂、刃:EVA樹脂、フック:ポリプロピレン
寸法(mm)170×100×80H
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)208
タイプ片手で紙が切れる
シリーズCERA COLOR
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本
容量(L)10
材質(本体・上蓋・便座ベース板・バケツ・脱臭器本体)PP、(ソフト便座)EVA
定格電源交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用)
定格消費電力(W)5
付属品消臭剤フォームタイプ×1