20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む) 表示数値表示+バーグラフ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120) 測定対象放射線γ(ガンマ)線 表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
1式ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に 本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
仕様【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く) セット内容本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットに差せる超小型線量計。 リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!
その他電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さい セット内容本体・シールドカバー・取扱説明書・収納ケース・ボタン電池(CR2450×1) 測定範囲0.1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h 質量(g)約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時) スイッチ押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ) 電源一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1 表示4桁表示、単位、電池残量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×15×110 検出器シリコン半導体検出器 表示範囲0.0μSv~10.00Sv、0000μSv/h~1.000Sv/h 使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと) 電池寿命(連続時間)約700(約1ヶ月)(室温:20℃時) 指示誤差【積算】±10%以内(10μSv~10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h~1Sv/h) 直線性【線量率】±20%以内(10μSv/h~1Sv/h) 測定対象放射線γ線 特性【エネルギー】50keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正) サービス分類レンタル
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ 線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。
仕様【測定線種】γ線 セット内容本体(TCS-172B / 単2電池×4)、プローブ(本体装着済み)、ベルト(本体装着済み)、アナログ出力プラグ、収納ケース 寸法(mm)110(W)×160(H)×220(D) 質量(kg)1.5(検出器、一次電池含む) 測定範囲1cm線量当量率:バックグラウンド~30μSv/h、計数率:0~30ks-1 電源単2形アルカリ乾電池×4 検出器Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器 測定エネルギー範囲線量率:50keV~3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上 表示単位μSv/h、s-1 電池寿命連続30時間以上
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源 種別A2700B線源付 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 機能積算線量計測 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
138,600 税込152,460
8日以内出荷

放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18 測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM 質量(g)100 電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属) 対応OSWindows 7/8/8.1/10 表示ディスプレイ、音、LED点灯 サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント 測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。
仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h) 寸法(mm)120×78×27 イエロー 種類検出光線:Y線、X線、β線 検出器エネルギー補正GM管
1個
10,980 税込12,078
欠品中

誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV) 付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ トラスコ品番416-6515 質量(g)175(電池を除く) 検出方式シンチレーション式 表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換) 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121 測定エネルギー範囲150keV以上 サンプリング60秒 指示誤差(相対)±10%以内 測定対象放射線γ線 係数(変動)0.1以下 有効測定範囲0.001~9.999μSv/h 表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。 トラスコ品番416-6523 セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。 質量(g)175 電源単3乾電池×2本(付属) 検出方式CsI(Tl)シンチレーション式 サンプリング60秒 測定対象放射線γ線 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本精密測器空間線量計
仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999 付属品ストラップ付きポーチ 質量(g)62(電池除く) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 精度±20% 型番DC-100 測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定) 測定対象γ線 検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式 サイズ(mm)60×85×22 アズワン品番1-095-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α線、β線、X線、γ線の測定が可能。 RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
仕様【測定線種】α線、β線、X線、γ線 セット内容本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池 寸法(mm)130×70×60 測定範囲計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h) 質量(g)約300 分解能0.01μSv/h 測定エネルギー範囲17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時) 測定原理GM管式 測定単位Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ 計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
仕様【測定線種】β(γ)線【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999counts セット内容本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース 寸法(mm)110(W)×180(H)×210(D) 質量(kg)約 1.5(検出器、電池含む) 電源単2形アルカリ乾電池4 検出器大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き) 電池寿命連続100時間以上
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ 1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。
用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能 仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定) 質量(kg)3 測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h 電源単3形アルカリ乾電池×4本 分解能1μSv 電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて) 外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む) 外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121) 表示数値表示+バーグラフ表示 測定対象放射線γ(ガンマ)線
1式
47,980 税込52,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GM管を使用した放射線カウンターです。 タイマーが内蔵されており、時間あたりの放射線の入射をカウントして表示します。 音でカウントを確認することもできます。
付属品ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)145×80×25 種類β線、γ線 検出方式GM管式
1個
30,000 税込33,000
12日以内出荷

ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時) セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース 寸法(mm)96×61×31 測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h 質量(g)およそ160 測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

放射線測定器 ケニス 動画あり
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)75×27×135 質量(g)300 電源単3電池×2(付属) 検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型 測定エネルギー範囲150keV以上 サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示) 測定対象放射線γ線
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子環境モニタ
RoHS
微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5、放射線量測定 仕様【不快指数】55~99 測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h 温度範囲(℃)-10~50 測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して) 測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード 測定対象空間線量:γ(ガンマ)線 データ出力USB 気圧(hPa)500~1100 メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)0~99
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

放射線(ガンマ線)を検知すると、ブザーと検出マークで知らせます。高線量時(3.8μSv)にはブザーで知らせます。999時間(約41日間)まで、放射線量を積算可能です。
測定範囲0.01~19.9μSv/h 検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式 測定対象γ線 電源単4乾電池×2本
1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)