低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
空気室3個、空気栓は栓と弁の二重構造で安心。
水量目安は高さ23cmまで入れて288L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)1193
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途イベントなどに
付属品エアーポンプ1個付属
サイズ(cm)100×65×30
1セット(1個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ホースで水道の蛇口と繋げばヤシの木からシャワーが出ます。
釣竿、魚2匹、ボール6個付き。
底のパッドは柔らかいため、安全に遊べます。
プールの底部には、排水口があります。
付属品修理用パッチ、釣竿、魚2匹、ボール6個
材質PVC(塩化ビニル樹脂・非フタル酸系可塑剤使用)-99%、PE-1%
質量(kg)3.69
寸法(cm)218×188×99
水量(L)182(高さ13cmまで入れて)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
可愛いクジラのプール。
ご家庭にあるホースで水道の蛇口と繋げば尻尾部分からシャワーが出ます。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用)
質量(kg)2.69
寸法(cm)201×196×91
水量(L)200(高さ18cmまで入れて)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
フレーム付タイプなので面倒な空気入れや空気抜きが不要。 フレームを分解すれば水抜きも一気にできます。分解して畳めばコンパクトになるので収納もラクラク。排水弁付き。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
色ブルー
質量(g)3700
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約122×122×30
水量(L)高さ24cmまで入れて約342
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。豊富なサイズバリエーション。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル
種類本体
取扱説明書(2.55MB)
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
3リングデザインのプールです。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(mm)外径1140×250
質量(g)996
容量(L)(高さ19cmまで入れて)136
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
用途広口バルブで簡単に膨らみ簡単にお片付け可能、水抜き栓付き。
材質PVC
オシャレな3リングデザインのベビープール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(mm)外径860×250
質量(g)574
容量(L)(高さ17cmまで入れて)68
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1000
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
空気室3個、空気栓は空気が漏れにくい栓と弁の二重構造で安心。
水量目安は高さ18cmまで入れ156L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)760
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1140×250
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
空気室3個、空気栓は空気が漏れにくい栓と弁の二重構造で安心。
水量目安は高さ29cmまで入れて581L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)1900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1680×380
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。
仕様排水口、収納バッグ(PE製)付
材質PVC
質量(kg)9.5
容量(L)567
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
子どもだけではなく大人も一緒に楽しめる大型のビニールプール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(cm)200×147×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1520×460
水量(L)540(高さ34cmまで入れた時の目安)
質量(g)4700
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
底部にも空気が入るのでクッション性があり安全で快適。
水量目安は高さ24cmまで入れて275L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)1500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
一般的な家庭用散水ホース。柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。ホースの中が白いため清潔感があります。
用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。
材質軟質塩化ビニール樹脂
色ブルー、内管:白
使用温度範囲(℃)0~35
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
水が染み込まないのでお手入れ簡単です。凸凹地面からプールの破れを予防します。家庭用プールの下に敷いて地面の硬さを和らげます。
材質シート:ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)、バッグ:ポリエステル・不織布
寸法(mm)約1,800×1,800×厚さ1
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
レジャーシートとしても便利!。水が染み込まないのでお手入れ簡単です。凸凹地面からプールの破れを予防します。家庭用プールの下に敷いて地面の硬さを和らげます。
材質ポリエステル、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム
厚さ(mm)2
家庭用大型プール用のハシゴ。プールの出入りに便利です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール
質量(kg)4.85
構造組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×112×116
1脚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。
室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。
専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。
付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本
材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン
質量(g)194
電源単3形電池 3本
番号018-140077(無線認証)
コード長さ(m)2
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ)
温度測定範囲(℃)-50.0~150.0
精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1)
分解能(℃)0.1
測定対象温度
コード径(Φmm)約3
サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)
使用環境温度(℃)-15~65(結露なきこと)
アズワン品番64-9109-13
周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz)
防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠
無線規格Bluetooth 5.1
通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
直径86cmのコンパクトサイズ、ご家庭でもミニプールを楽しめます、底面にも空気が入るエアークッションで快適、金魚すくいなどのイベント用としても利用できます、ペットの水遊びにも使用できます(爪で破れないように敷物を使うなど工夫してください)
仕様●サイズ:直径86×高さ23cm●材質:PVC●対象年齢:5歳以上●セット内容:本体×1、補修テープ×1枚
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ露出形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)95~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
ウォータースライダー、マッシュルームのシェード、口からシャワーがでるワニ、子どものアヒルのおもちゃ、フィッシングバケツが付いています。
ご家庭にあるホースで水道の蛇口と繋げばワニの口からシャワーが出ます。
プールの底部には、排水口があるので簡単に排水ができ、後片付けがラクラク。
材質PVC(塩化ビニル樹脂・非フタル酸系可塑剤使
水量(L)目安約160(高さ12cmまで入れて)
寸法(cm)201×170×84
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
充電(家庭用AC100V)をして持ち運んで使えます。
3種類のノズル付きで大型プールや浮輪の膨らましに適しています。
材質ABS樹脂
タイプスピードA/C型
電源AC100V
本体寸法(cm)13×12×10
1個
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル
質量(kg)15.5
種類本体
構造組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)305×305×76
取扱説明書(2.42MB)
1台(4678L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
楽々移動で幅広い用途に使える 最低水位汲上1mm以下を実現
用途床下排水。天井排水。温水冷水循環。家庭用(庭・植木への散水/風呂水の給排水/プール給排水)。農業用(小型池・田畑・ハウス等の給排水など)。淡水魚(養殖水槽の水循環/水の入替、鑑賞水槽の水循環/水の入替)。設備用(一般給排水、40℃以下の温水循環)
幅(mm)242
高さ(mm)221
奥行(mm)145
家庭用AC100Vとシガーソケットの2種類の電源が使用可能。
3種類のノズル付きで大型プールや浮輪の膨らましに適しています。
材質ABS樹脂
タイプ電動3WAY(AC・DC)
電源AC100V、シガーソケット、単3電池8本
本体寸法(cm)11×9.7×9
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
ポリプロピレンの一体成型で、軽量ながらも丈夫な構造です。より高い性能試験基準(JIS規格相当)をクリアしており、商業・公共施設(コントラクト)など業務用途としてお使いいただけます。体にフィットするよう緩やかにカーブした背もたれと、深く座れる曲面デザインの座面が、快適な座り心地を提供します。背板はラタンを編み込んだようなおしゃれなデザインで、どのようなシーンでも雰囲気を損ねません。スタッキング(重ね置き)が可能で、使用しない際は省スペースで収納できます。脚部の裏には滑り止めが付いており、安定性を高めています。
用途カフェ、レストラン、ビアガーデンなどのテラス席、オープン席に。イベント会場、待合スペース、休憩所などの業務用ファニチャーとして。ご家庭のベランダ、ウッドデッキ、お庭用のガーデンファニチャーとして。海やプールなどレジャーシーンでのご利用に。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×57×84
座面高(cm)約44
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。
室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。
専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。
付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本
材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン
質量(g)194
電源単3形電池 3本
番号018-140077(無線認証)
コード長さ(m)2
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ)
温度測定範囲(℃)-50.0~150.0
精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1)
分解能(℃)0.1
測定対象温度
コード径(Φmm)約3
サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)
使用環境条件-15~65(結露なきこと)
周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz)
防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠
無線規格Bluetooth 5.1
通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
校正ポイント-10,0,10,25,40℃
校正証明書付き
電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1セット
¥42,980
税込¥47,278
13日以内出荷
関連キーワード