カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 家電(3)
  • 農業機械(2)
  • カー用品(1)

「家庭用延長コード」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様) PowerG電動除雪機 スノーブロワー・ヘッドライト付(家庭用・100V仕様)PowerG
27,980税込30,778
1セット
予約販売
幅40cmの雪を最大6mまで一気に吹き飛ばして除雪が出来る、操作がとても簡単、夜間作業も便利なヘッドライト付の家庭用電動除雪機スノーブロワーです。エンジン式とは違い、ご家庭の100Vコンセントから延長コードを繋ぐだけの電動式なので、ガソリンなどの燃料が要らず、組立もハンドル部だけ!操作はハンドルレバーを握るだけの簡単操作なので女性でも簡単に除雪作業ができます。1400Wのハイパワーで雪を一気に除雪するので、雪除けのなかで最も大変な「雪上げ」がとってもラクにできますので、駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに便利です。誤作動防止のダブルスイッチ採用や過負荷時の自動停止機能なども装備されていますので初めての方にも安心な機能です。
用途電動で簡単操作・家庭用100V仕様の電動除雪機スノーブロワー駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げにその他【最大投雪範囲】180度【最大投雪距離】6m【最大除雪幅】40cm【最大除雪深さ】20cm材質スチール、ゴム、樹脂他質量(kg)14消費電力(W)1,400回転数2150/rpm(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×115(折り畳み時60 )コード長さ(cm)35定格時間30分電源仕様【家庭用電源】AC100V(50/60Hz)
電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付きナカトミ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
家庭菜園に最適な小型タイプハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能タイヤ付で移動も簡単土の反転性に優れたナタ爪刃を採用延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書寸法(mm)耕幅:450質量(kg)18電流(A)14電圧(V)AC100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140刃形ナタ爪刃騒音値(dB)(1m四方平均)約88面積耕うん目安:約30坪爪直径(Φmm)280保証期間(メーカー保証)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90コード長さ(cm)35定格時間30分耕深(mm)200
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
18,700税込20,570
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
パーソナルリール ハタヤリミテッドパーソナルリールハタヤリミテッド
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73エメラルドグリーン電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66定格(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別耐熱ゴムコード心数(C)2使用場所屋内
電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズエレコム(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載し、オフィスやご家庭など、様々なシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 2P スタンダード スイングプラグ エレコム電源タップ 2P スタンダード スイングプラグエレコム
939税込1,033
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 2P スタンダード スイングプラグ エレコム電源タップ 2P スタンダード スイングプラグエレコム
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電話機コード用 分配アダプタ 6極4芯 MCO電話機コード用 分配アダプタ 6極4芯MCO
439税込483
1個
当日出荷
電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯 MCO電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯MCO
329税込362
1個
当日出荷
2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンコード 2&4 M-M オーム電機テレホンコード 2&4 M-Mオーム電機
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト
電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動のこぎり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付きナカトミ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。消費電力(W)750セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1材質スチール、樹脂質量(kg)7.3レッド電圧AC100V (50Hz/60Hz)電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ ホワイト エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ ホワイトエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。 コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ2ピンホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線カーリータップ(伸びる延長コード)長岡特殊電線(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード正和電工(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m正和電工
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
10,980税込12,078
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら