軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。
付属品隙間用吸口
適合交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F
質量(kg)3.2(付属品含む4.4)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000~300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×288×214
吸込仕事率(W)510~80
集塵容量(L)1.5
運転音(dB)69~62
集塵方式紙パック式
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプフロアブラシ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。
用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター
集塵容量(L)0.4
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)560~80
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)33×25.5×21.9
質量(kg)5.4(本体3.9)
消費電力(W)100~200
運転音(dB)60~66
色ホワイト
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード