長時間の連続運転を可能にする大型燃料タンクで、作業効率がアップします。堅牢なガードフレームが万一の衝撃にも、本体をしっかりガードします。AVR制御方式による安定した出力電圧により現場での作業が安心、安全に行えます。トラブルを未然に防ぐ安心のオイルセンサー・遮断器を標準装備しています。
用途夜間工事の照明、電動工具の電源。
タンク容量(L)16
全長(mm)590
質量(kg)43
全幅(mm)430
全高(mm)480
騒音値(dB)75
連続運転時間(h)12.5/11.5
関連キーワード