ミックス&ドリンク ネオ ルビーレッドT-fal(ティファール)5日以内出荷
1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。3. 300W のハイパワー! コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長続きします。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。8. お手入れしやすい! ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。