11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等 材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体 ねじの呼び寸法10A 目盛なし 材質(コック)黄銅 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 中栓なし パッキンあり
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

燃料運搬容器 FMTジャパン(リタプラス) 動画あり
FMTジャパン(リタプラス)燃料運搬容器
危険物取扱資格・免許不要で使用可能。UN規格を取得した、消防法適合の給油機能付き運搬容器。オートストップガンを搭載。満タンになったら自動で注油ストップ
危険物の類別非危険物
1台
539,800 税込593,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。 折り畳み可否不可 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)445
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
欠品中

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。 材質(基布)PE、(ベルト)PP RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)